Charakterystyka ogólna:
Akcesoria montażowe DPX™ 125, 160 oraz 250 ER
Parametry produktu:
Przyłącze rozdzielcze
- 160 A
- 6 odpływów 25 mm2
- Ipk 30 kA
- Montowanie bezpośrednio do zacisków aparatów
- DPX 125/160, Vistop 100/160 A oraz S 310 125 A
Dane techniczne
Głębokość
47 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 25 mm²
6
Liczba wyjść
6
Prąd znamionowy
160 A
Szerokość
26.5 mm
Wysokość
72 mm
Łączna liczba podłączeń
6
Przekrój przewodu, wejście
50 - 50 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
1 - 1
Przekrój przewodu, wyjście
25 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
4 - 4
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek