CDAE-01/03 Odbiornik ściemniający 250WEATON

files/fotob/35347.jpg.
CDAE-01/03 Odbiornik ściemniający 250W
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
143093
Kod EAN: 
4015081397907
Symbol Sonepar: 
P00952680
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odbiornik ściemniający odbiera sygnały i steruje/ściemnia żarówki i elektroniczne transformatory halogenowe NV, jak również ściemnialne żarówki energooszczędne lub ściemnialne żarówki diodowe w ściemnianiu odcinka fazy (NIE używać do obciążeń indukcyjnych!). Zasilanie odbywa się poprzez sieć. Urządzenie montuje się w puszcze odgałęźnej, instalacyjnej lub bezpośrednio w tak zwanym ślepym pułapie. Zakresy ściemniania 0%-55%

Dane techniczne

Liczba wyjść
1
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres napięcia
250 - 250 V
Sposób montażu
Do wbudowania
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dostępna moc dodatkowa
Nie
Możliwa praca równoległa
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Moduł magistralowy odłączalny
Tak
System magistralny LON
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Rodzaj obciążenia
Pojemnościowe
System magistralny KNX
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar