CDAU-01/04-I Odbiornik ściemn.z wej.binarnymEATON

files/fotob/720866.jpg.
CDAU-01/04-I Odbiornik ściemn.z wej.binarnym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
182444
Kod EAN: 
4015081773718
Symbol Sonepar: 
P01372155
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odbiornik ściemniający z wejściem binarnym 250W/230VAC

Dane techniczne

Liczba wyjść
1
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Moc wyjściowa
250 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres napięcia
230 - 230 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dostępna moc dodatkowa
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Możliwa praca równoległa
Nie
System magistralny LON
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Rodzaj obciążenia
Uniwersalne i LED
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
Wejście modułów dodatkowych
Tak
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/30 Mocowanie do elementów

Opis produktu

Na zaczepach można mocować elementy wykonawcze, a następnie tak połączone oba elementy przypina się na szynie DIN. Uwaga: Nigdy nie mocować wszystkich elementów wykonawczych w rozdzielaczu, ponieważ nie będzie wtedy działać funkcja Routing w trybie Comfort. Uwaga: Nie używać rozdzielaczy...
Porównaj
135529
CMMZ-00/30 Mocowanie do elementów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar