Emax 2 E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3P F F Wyłącznik powietrznyABB

files/fotob/1614569.jpg.
Emax 2 E1.2N 1600 Ekip Dip LI 3P F F Wyłącznik powietrzny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SACE EMAX 2
Nr Katalogowy: 
1SDA070881R1
Kod EAN: 
8015644747312
Symbol Sonepar: 
P01779402
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
4
Straty mocy
201 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
640 - 1600 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2400 - 24000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
66 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1600 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do montażu na szynie TH
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona tylna
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Emax 2 E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA072542R1

Emax 2 E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik...

Emax 2 E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik powietrzny
Emax 2 E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 3p FHR Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA071192R1

Emax 2 E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 3p FHR Wyłącznik...

Emax 2 E4.2N 4000 Ekip Dip LSI 3p FHR Wyłącznik powietrzny
Emax 2 E4.2V 3200 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA072522R1

Emax 2 E4.2V 3200 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik...

Emax 2 E4.2V 3200 Ekip Dip LSI 3p WMP Wyłącznik powietrzny
Emax 2 E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 4p FHR Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA071692R1

Emax 2 E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 4p FHR Wyłącznik...

Emax 2 E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 4p FHR Wyłącznik powietrzny
Emax 2 E4.2N 3200 Ekip Dip LSI 3p FHR Wyłącznik powietrzny
Porównaj
ABB
1SDA071142R1

Emax 2 E4.2N 3200 Ekip Dip LSI 3p FHR Wyłącznik...

Emax 2 E4.2N 3200 Ekip Dip LSI 3p FHR Wyłącznik powietrzny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar