SCR 110-120VAC/DC Wyzwalacz zamykającyABB

files/fotob/1611964.jpg.
SCR 110-120VAC/DC Wyzwalacz zamykający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACCESSORIES FOR TMAX T
Nr Katalogowy: 
1SDA062080R1
Kod EAN: 
8015644646202
Symbol Sonepar: 
P00797109
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SHUNT CLOSING RELEASE 110...120V AC-DC T7M-X1

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 120 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Wykonana jako cewka załączająca
Nie
Wykonana jako cewka wyłączająca
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
ABB
1SDA055273R1

Złącze 3-bieg Tmax SOR 2-C ADDIT. T4-T5-T6...

Złącze 3-bieg Tmax SOR 2-C ADDIT. T4-T5-T6 Wyłącznik kompaktowy akces.
ZESTAW ZACISKOWY R T4 (3szt) Wyłącznik kompaktowy akces.
Porównaj
ABB
1SDA055008R1

ZESTAW ZACISKOWY R T4 (3szt) Wyłącznik kompaktowy...

ZESTAW ZACISKOWY R T4 (3szt) Wyłącznik kompaktowy akces.
ZESTAW ZACISKOWY F T5 (6szt) Wyłącznik kompaktowy akces.
Porównaj
ABB
1SDA055010R1

ZESTAW ZACISKOWY F T5 (6szt) Wyłącznik kompaktowy...

ZESTAW ZACISKOWY F T5 (6szt) Wyłącznik kompaktowy akces.
ZESTAW ZACISKOWY ES T5 (6szt) Wyłącznik kompaktowy akces.
Porównaj
ABB
1SDA055038R1

ZESTAW ZACISKOWY ES T5 (6szt) Wyłącznik kompaktowy...

ZESTAW ZACISKOWY ES T5 (6szt) Wyłącznik kompaktowy akces.
ZESTAW ZACISKOWY ES T5 (3szt) Wyłącznik kompaktowy akces.
Porównaj
ABB
1SDA055040R1

ZESTAW ZACISKOWY ES T5 (3szt) Wyłącznik kompaktowy...

ZESTAW ZACISKOWY ES T5 (3szt) Wyłącznik kompaktowy akces.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar