T3-1-102/E Łącznik głównyEATON

files/fotob/29932.jpg.
T3-1-102/E Łącznik główny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
076073
Kod EAN: 
4015080760733
Symbol Sonepar: 
P00324780
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, Asortyment: Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, Identyfikator typu: T3, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową, 2-biegunowe, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż, Kąt łączenia: 90 °, Przebieg łączenia: bez samopowrotu, Tabliczka czołowa: 0-1, Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Pomiarowy prąd stały: Iu = 32 A, 1 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
12 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
32 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
1 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.65 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip

Produkty powiązane i akcesoria

ZVV-TO PRZEDŁUŻENIE BLOKADY Łącznik krzywkowy-akcesoria

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
022298
ZVV-TO PRZEDŁUŻENIE BLOKADY Łącznik krzywkowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZVV-P3 PRZEDŁUŻENIE BLOKADY Łącznik krzywkowy-akcesoria

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
024671
ZVV-P3 PRZEDŁUŻENIE BLOKADY Łącznik krzywkowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZFSX-T0 Ramka

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
024670
ZFSX-T0 Ramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZFSX-P3 Ramka

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
027043
ZFSX-P3 Ramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZFS61/62-T0 Tabliczka opisowa dodatkowa

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
030170
ZFS61/62-T0 Tabliczka opisowa dodatkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZFS61/62-P3 Tabliczka opisowa dodatkowa

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
065739
ZFS61/62-P3 Tabliczka opisowa dodatkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZFS60-TO Tabliczka bez opisu

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
019924
ZFS60-TO Tabliczka bez opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZFS60-P3 Tabliczka czołowa

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
022297
ZFS60-P3 Tabliczka czołowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAV-TO PRZEDŁUŻENIE OSI Łącznika krzywkowego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość przekroju
12 mm
Wysokość przekroju
12 mm
Porównaj
027044
ZAV-TO PRZEDŁUŻENIE OSI Łącznika krzywkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAV-P3 PRZEDŁUŻENIE OSI Łącznika krzywkowego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość przekroju
15 mm
Wysokość przekroju
15 mm
Porównaj
029417
ZAV-P3 PRZEDŁUŻENIE OSI Łącznika krzywkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
V/EA/SVB-T5 Element do łącznika głównego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
045065
V/EA/SVB-T5 Element do łącznika głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
V/EA/SVB-T0 Element do łącznika głównego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
062638
V/EA/SVB-T0 Element do łącznika głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
V/EA/SVB-SW-T5 Element do łącznika głównego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
045064
V/EA/SVB-SW-T5 Element do łącznika głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
V/EA/SVB-SW-T0 Element do łącznika głównego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
065011
V/EA/SVB-SW-T0 Element do łącznika głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
UV-TO Przełącznik

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
019925
UV-TO Przełącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
UV-P3 Blokada łącznika krzywkowego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/wyłączników obciążenia P zgodnie z IEC/EN60947-3, ogólne kształty konstrukcji: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe łączniki krzywkowe stosuje się w przemyśle...
Porównaj
048289
UV-P3 Blokada łącznika krzywkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych zgodnie z IEC/EN60947-3, wielkość konstrukcyjna T0, T3, P1, 690 V/20A, klasa ochrony przód IP65, funkcja blokowania, pokrętło z krótkim piórkiem, czarne , montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS. Wydajne, wytrzymałe i kompaktowe...

Dane techniczne

Do szerokości rygla
2 - 4 mm
Maksymalna liczba kłódek
3
Materiał
Poliwęglan (PC)
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Porównaj
050975
SVC-T3 Zamknięcie na kłódkę
Szybki podgląd: Opis i parametry
SVB-T0 POKRĘTŁO Łącznik krzywkowy akcesoria

Opis produktu

Uchwyt, Funkcja podstawowa: Zestawy, Funkcja: Zespoły wyłączników głównych, tylko do wyłącznika głównego, z funkcją blokowania, do blokowania położenia 0, zamykanie przez maks. 3 zamki pałąkowe, Stosowane do: T0-…/E, …/Z, …/I1, T3-…/E, …/Z, …/I2, P1-…/E, …/Z, …/I2, Stosowane...
Porównaj
057892
SVB-T0 POKRĘTŁO Łącznik krzywkowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SVB-SW-T0 POKRĘTŁO Łącznik krzywkowy akcesoria

Opis produktu

Uchwyt, Funkcja podstawowa: Zestawy, Funkcja: Zespoły wyłączników głównych, tylko do wyłącznika głównego, z funkcją blokowania, do blokowania położenia 0, do blokowania położenia I (w razie konieczności), zamykanie przez maks. 3 zamki pałąkowe, Stosowane do: T0-…/E, …/Z, …/I1...
Porównaj
060265
SVB-SW-T0 POKRĘTŁO Łącznik krzywkowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SVB-SW-P3 POKRĘTŁO CZARNE Łącznik krzywkowy akcesoria

Opis produktu

Uchwyt, Funkcja podstawowa: Zestawy, Funkcja: Zespoły wyłączników głównych, tylko do wyłącznika głównego, z funkcją blokowania, do blokowania położenia 0, do blokowania położenia I (w razie konieczności), zamykanie przez maks. 3 zamki pałąkowe, Stosowane do: T5B-…/E, …/Z, …/I4...
Porównaj
062491
SVB-SW-P3 POKRĘTŁO CZARNE Łącznik krzywkowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar