XCKM101 Wyłącznik krańcowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185085.jpg.
XCKM101 Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XCKM101
Kod EAN: 
3389118120471
Symbol Sonepar: 
P01470578
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

OsiSense XC Łącznik krańcowy, XCKM trzpień końcowy samoczynny powrót 1NC+1NO działanie migowe Pg11

Dane techniczne

Długość czujnika
30 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
63 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
64 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Położenie elementu przełączającego
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Wymuszone rozłączanie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AB1R11 Pasek 10 oznacz.cyfry 0-9

Opis produktu

Białe oznaczniki zatrzaskowe, 25 pasków po 10, znaki 0 do 9. Gama produktów: złączki - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: pasek 10 znaczników zatrzaskowych - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: znacznik - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Akcesoria do oznaczania - Przeznaczenie...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
2.7 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
AB1R11
AB1R11 Pasek 10 oznacz.cyfry 0-9
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCE05 Głowica obrotowa

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCE05 is a limit switch head compatible with the ranges XCKT, XCMD, XCMV, XCKP, and XCKD. This limit switch rotary head is actuated from left or right (clockwise or counterclockwise) and does not have an operating lever spring...
Porównaj
ZCE05
ZCE05 Głowica obrotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY31 Dźwignia wył.krańcowego

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z rolką termoplastyczną zakres temperatur -25..70°C. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCKY - Zgodność produktu: XCKL, XCKM, XCKS - główki...
Porównaj
ZCKY31
ZCKY31 Dźwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY33 Dżwignia wył.krańcowego

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY33 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKL, XCKM, and XCKS. This limit switch lever is made of a metal roller, it can operate in a temperature range between -25°C and +70°C, and can be actuated by 30°...
Porównaj
ZCKY33
ZCKY33 Dżwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY34 Dżwignia wył.krańcowego

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z kulką metalową zakres temperatur -25..70°C. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCKY - Zgodność produktu: XCKL, XCKM, XCKS - główki powiązane:...
Porównaj
ZCKY34
ZCKY34 Dżwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY39 Dżwignia wył.krańcowego

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z rolką elastomerową Ø50 -25..70°C. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCKY - Zgodność produktu: XCKL, XCKM, XCKS - główki powiązane:...
Porównaj
ZCKY39
ZCKY39 Dżwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY41 Dźwignia wył.krańcowego

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY41 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKS, XCKL, XCKJ, and XCKM. This limit switch lever is made of a thermoplastic plastic roller (variable length), it can operate between -40°C and +70°C, and can be...
Porównaj
ZCKY41
ZCKY41 Dźwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY43 Dźwignia wył.krańcowego

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY43 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKS, XCKL, XCKJ, and XCKM. This limit switch lever is made of a steel roller variable length, it can operate in a temperature range between -40°C and +120°C, and...
Porównaj
ZCKY43
ZCKY43 Dźwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY49 Dźwignia wył.krańcowego

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY49 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKL, XCKM, and XCKS. This limit switch lever is made of an elastomer roller (diameter of 50mm with variable length) and can be actuated by 30° cam. This limit switch...
Porównaj
ZCKY49
ZCKY49 Dźwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY54 Dżwignia wył.krańcowego

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z prętem stalowym 3mm zakres temperatur -25..70°C. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCKY - Zgodność produktu: XCKL, XCKM, XCKS - główki...
Porównaj
ZCKY54
ZCKY54 Dżwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY55 Dżwignia wył.krańcowego

Opis produktu

Dźwignia łącznika krańcowego z prętem z włókna szklanego 3mm -25..70°C. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format standardowy - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCKY - Zgodność produktu: XCKL, XCKM, XCKS - główki powiązane:...
Porównaj
ZCKY55
ZCKY55 Dżwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY59 Dżwignia wył.krańcowego

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY59 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKS, XCKL, XCKJ, and XCKM. This lever is made of a thermoplastic plastic round rod (6mm diameter, 200mm length), it can operate between -40°C and +70°C, and can...
Porównaj
ZCKY59
ZCKY59 Dżwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY81 Dżwignia wył.krańcowego

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY81 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKS, XCKL, XCKJ, and XCKM. This limit switch lever is made of a spring with thermoplastic end, it can operate in a temperature range between -40°C and +70°C, and...
Porównaj
ZCKY81
ZCKY81 Dżwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZCKY91 Dźwignia wył.krańc.no

Opis produktu

ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY91 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKS, XCKL, XCKJ, XCKM. This limit switch lever is made of a spring rod with metal end, it can operate in a temperature range between -40°C and +70°C, and can be...
Porównaj
ZCKY91
ZCKY91 Dźwignia wył.krańc.no
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar