SIRIUS 2xM20x1,5 1NO+2NC Wyłącznik linkowySIEMENS

files/fotob/1113844.png.
SIRIUS 2xM20x1,5 1NO+2NC Wyłącznik linkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SE71501BH00
Kod EAN: 
4011209864542
Symbol Sonepar: 
P01135284
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna długość cięgna
20 m
Temperatura otoczenia
-25 - -25 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskazaniem siły pociągnięcia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS 3SE79211AA Mocowanie krążka blokowego

Opis produktu

MOCOWANIE DO BLOKOWEGO KRĄŻKA LINOWEGO, Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79211AA
SIRIUS 3SE79211AA Mocowanie krążka blokowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79501AB M6x60 Nakrętka napinająca

Opis produktu

NAKRĘTKA NAPINAJĄCA, M6 X 60, Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79501AB
SIRIUS 3SE79501AB M6x60 Nakrętka napinająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79211AC 4mm Krążek blokowy linowy

Opis produktu

BLOKOWY KRĄŻEK LINOWY, OBRACANY, Ø4MM, Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79211AC
SIRIUS 3SE79211AC 4mm Krążek blokowy linowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79311AD 35N Sprężyna

Opis produktu

SPRĘŻYNA, 35N DO WYŁ. 3SF7, Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79311AD
SIRIUS 3SE79311AD 35N Sprężyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar