SIRIUS 2xM25x1,5 1NO+1NC Wyłącznik linkowySIEMENS

files/fotob/1117036.png.
SIRIUS 2xM25x1,5 1NO+1NC Wyłącznik linkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SE71202DD01
Kod EAN: 
4011209586529
Symbol Sonepar: 
P00801443
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna długość cięgna
10 m
Temperatura otoczenia
-25 - -25 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze wskazaniem siły pociągnięcia
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS 3SE79301AD 4mm Oczko do liny

Opis produktu

Sercówka liny 4 mm do nawrotu liny, ze stali Zapakowane w zestawie (4 szt.) Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3SE79301AD
SIRIUS 3SE79301AD 4mm Oczko do liny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79211AA Mocowanie krążka blokowego

Opis produktu

MOCOWANIE DO BLOKOWEGO KRĄŻKA LINOWEGO, Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79211AA
SIRIUS 3SE79211AA Mocowanie krążka blokowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79201AB M8 Śruba oczkowa z nakrętką

Opis produktu

ŚRUBA OCZKOWA M8 Z NAKRĘTKĄ, Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79201AB
SIRIUS 3SE79201AB M8 Śruba oczkowa z nakrętką
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79411AC 4mm Zacisk linowy owalny

Opis produktu

Zacisk liny, owalny kształt, 2 x średnica 4 mm, ze stali Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3SE79411AC
SIRIUS 3SE79411AC 4mm Zacisk linowy owalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79501AB M6x60 Nakrętka napinająca

Opis produktu

NAKRĘTKA NAPINAJĄCA, M6 X 60, Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79501AB
SIRIUS 3SE79501AB M6x60 Nakrętka napinająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79211AC 4mm Krążek blokowy linowy

Opis produktu

BLOKOWY KRĄŻEK LINOWY, OBRACANY, Ø4MM, Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79211AC
SIRIUS 3SE79211AC 4mm Krążek blokowy linowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3SE79103AA fi4 10m Linka stalowa

Opis produktu

LINKA STALOWA Ø4MM (DŁUGOŚĆ 10M), Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.
Porównaj
3SE79103AA
SIRIUS 3SE79103AA fi4 10m Linka stalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar