Wyłącznik Easypact EZC100F, TMD, 50A, 3 biegunowy 3d. gama produktów: EasyPact - typ produktu lub komponentu : wyłącznik - skrócona nazwa urządzenia: Easypact EZC100F - nazwa wyłącznika: Easypact EZC100F - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - liczba zbezpieczonych biegunów: 3t - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - [Ue] znamionowe napięcie pracy: 250 V DC zgodnie z IEC 60947-2, 550 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - Symbol zdolności zwarciowej: F - zdolność wyłączania: 10 kA Icu w 380 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 10 kA Icu w 400...415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 25 kA Icu w 110...130 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 25 kA Icu w 220...240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 5 kA Icu w 125 V DC 1P zgodnie z IEC 60947-2, 5 kA Icu w 250 V prąd stały (DC) 2P zgodnie z IEC 60947-2, 5 kA Icu w 550 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 7.5 kA Icu w 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - [Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania: Ics 12.5 kA 110/130 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 12.5 kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 125 V DC zgodnie z IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 250 V DC zgodnie z IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 550 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 3.75 kA 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 5 kA 380 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 5 kA 400/415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A - nazwa wyzwalacza: TM-D - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - rodzaj zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przed zwarciem - stopień zanieczyszczenia: 3 zgodnie z IEC 60664-1, 3 zgodnie z IEC 947-1
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Zakres napięcia znamionowego
550 - 550 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
10 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym