XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F Wyłącznik kompaktowy TmaxABB

files/fotob/1614101.png.
XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F Wyłącznik kompaktowy Tmax
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SACE TMAX XT
Nr Katalogowy: 
1SDA068136R1
Kod EAN: 
8015644696009
Symbol Sonepar: 
P01408524
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LSI, In=250A, zdolność wyłączania N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Straty mocy
16.4 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
250 - 2500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
100 - 250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
250 - 2500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

XT7S M 1250 Ekip Touch LSI 1250A 3P FF Wyłącznik kompaktowy
Porównaj
ABB
1SDA101380R1

XT7S M 1250 Ekip Touch LSI 1250A 3P FF Wyłącznik...

XT7S M 1250 Ekip Touch LSI 1250A 3P FF Wyłącznik kompaktowy
XT7S 1600 EKIP DIP LSI 3P F F Wyłącznik Tmax XT
Porównaj
ABB
1SDA100833R1

XT7S 1600 EKIP DIP LSI 3P F F Wyłącznik Tmax...

XT7S 1600 EKIP DIP LSI 3P F F Wyłącznik Tmax XT
XT7S M 1250 EKIP DIP LSI 3P F F Wyłącznik Tmax XT
Porównaj
ABB
1SDA101372R1

XT7S M 1250 EKIP DIP LSI 3P F F Wyłącznik...

XT7S M 1250 EKIP DIP LSI 3P F F Wyłącznik Tmax XT
XT7H 1250 Ekip Dip LS/I 1250A 3p F F Wyłącznik kompaktowy
Porównaj
ABB
1SDA100892R1

XT7H 1250 Ekip Dip LS/I 1250A 3p F F Wyłącznik...

XT7H 1250 Ekip Dip LS/I 1250A 3p F F Wyłącznik kompaktowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar