NS80H 3P 3T FFC 25 80A Wyłącznik CompactSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499122.jpg.
NS80H 3P 3T FFC 25 80A Wyłącznik Compact
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
28102
Kod EAN: 
3303430281023
Symbol Sonepar: 
P00027829
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik Compact NS80H-MA 25A 3p 3D. Gama produktów: NS80H-MA - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik - skrócona nazwa urządzenia: Compact NS80H - nazwa wyłącznika: Compact NS80H - zastosowanie urządzenia: silnik - liczba zbezpieczonych biegunów: 3t - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - symbol zdolności wyłączania: H - zdolność wyłączania: 10 kA w 600 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 100 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 100 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 25 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 25 kA Icu w 525 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 6 kA Icu w 660/690 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 65 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 65 kA w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 70 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny: Ics 100 kA 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 25 kA 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 25 kA 525 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 6 kA 660/690 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 65 kA 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 70 kA 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A - nazwa wyzwalacza: MA - Rodzaj zabezpieczenia: zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne)

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
90 mm
Wysokość
120 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
480 - 1120 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
70 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Tak
Czułość na zanik fazy
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar