CIRCUIT-BREAKER VL 1250N STANDARD BREAKING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC 3 POLE, LINE PROTECTION ELECTRONIC TRIP UNIT ETU10, LI IN=1250A, RATED CURRENT IR=500-1250A, OVERLOAD II=1,25TO10XIN, SHORT CIRCUIT SHUNT RELEASE 208 - 277 V AC AUXILIARY SWITCH KIT 4HS(2NO+2NC)
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
500 - 1250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1563 - 12500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
55 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do montażu na szynie TH
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym