SENTRON 3P 16A WyłącznikSIEMENS

files/fotob/188561.jpg.
SENTRON 3P 16A Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA10963ED320AA0
Kod EAN: 
4042948811559
Symbol Sonepar: 
P01882425
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
10.6 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
16 - 16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
320 - 320 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
16 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

8US12134AU01 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych...

Dane techniczne

Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
160 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
76 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8US12134AU01
8US12134AU01 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
45x100x10mm Dostawka do płyty montażowej

Opis produktu

Rozszerzenie szyny montażowej do zacisku N/PE
Porównaj
3VA99870GL30
45x100x10mm Dostawka do płyty montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880BF22 Blok styków

Opis produktu

Moduł zwłoki czasowej stałe opóźnienie 230 V AC akcesorium do: wyzwalacza podnapięciowego 3VA IEC Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880BF22
3VA99880BF22 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB13 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań...
Porównaj
3VA99880AB13
3VA99880AB13 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB12 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AB12
3VA99880AB12 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA13 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu...
Porównaj
3VA99880AA13
3VA99880AA13 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA12 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu...
Porównaj
3VA99880AA12
3VA99880AA12 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92870GA80 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Dźwignia trzymająca akcesorium do: 3VA10/11/12 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego to przede wszystkim:...
Porównaj
3VA92870GA80
3VA92870GA80 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91870SH10 Adapter montażowy

Opis produktu

Adapter do szyn DIN akcesorium do: 3VA10/11 3/4P
Porównaj
3VA91870SH10
3VA91870SH10 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91570PK17 Napęd obrotowy boczny

Opis produktu

Napęd obrotowy w ścianie bocznej wyłączenie awaryjne IEC IP65 zestaw oświetleniowy 24 V DC akcesorium do: 3VA10/11 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych...
Porównaj
3VA91570PK17
3VA91570PK17 Napęd obrotowy boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91570PK15 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy w ścianie bocznej wyłączenie awaryjne IEC IP65 akcesorium do: 3VA10/11 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia...
Porównaj
3VA91570PK15
3VA91570PK15 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91570PK11 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy w ścianie bocznej standard IEC IP65 akcesorium do: 3VA10/11 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3VA91570PK11
3VA91570PK11 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91570FK27 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem wyłączenie awaryjne IEC IP65 z blokadą drzwi zestaw oświetleniowy 24 V DC akcesorium do: 3VA10/11 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego...
Porównaj
3VA91570FK27
3VA91570FK27 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91570FK25 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem wyłączenie awaryjne IEC IP65 z blokadą drzwi akcesorium do: 3VA10/11 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych...
Porównaj
3VA91570FK25
3VA91570FK25 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91570FK21 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard IEC IP65 z blokadą drzwi akcesorium do: 3VA10/11 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA91570FK21
3VA91570FK21 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91570EK15 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni wyłączenie awaryjne IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA10/11 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia...
Porównaj
3VA91570EK15
3VA91570EK15 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91570EK11 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni standard IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA10/11 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego to...
Porównaj
3VA91570EK11
3VA91570EK11 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91530QC00 (3szt) Przyłącze płaskie śrubowe

Opis produktu

Rozszerzenie przyłącza przedni 3 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny...
Porównaj
3VA91530QC00
3VA91530QC00 (3szt) Przyłącze płaskie śrubowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91530QB00 Złącze

Opis produktu

Przedłużenie przyłącza przedni 3 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny...
Porównaj
3VA91530QB00
3VA91530QB00 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91520WA00 Akcesoria

Opis produktu

Przegrody fazowe 2 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA91520WA00
3VA91520WA00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar