SENTRON 3P 16A 25kA Wyłącznik mocySIEMENS

files/fotob/1104212.png.
SENTRON 3P 16A 25kA Wyłącznik mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VT17012DM360AA0
Kod EAN: 
4011209762138
Symbol Sonepar: 
P01112466
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Circuit breaker 3VT1 standard breaking capacity Icu=25kA, 415V AC 3-pole, motor protection trip unit TM, LI In=16A rated current IR=12.5...16A overload prot. II=160A, short-circuit prot. without auxiliary release without auxiliary/alarm switch no value no value no value no value no value

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
12.5 - 16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
160 - 160 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
16 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SENTRON montaż po lewej stronie Akcesoria do VT160

Opis produktu

Accessory for VT160 undervoltage release for 24, 48V DC for mounting on left
Porównaj
3VT91001UU00
SENTRON montaż po lewej stronie Akcesoria do VT160
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91008CE30 (2szt) Bariera fazowa

Opis produktu

Accessory for VT160 phase barrier comprises 2 partitions
Porównaj
3VT91008CE30
SENTRON 3VT91008CE30 (2szt) Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91008CA30 3P Osłona zacisków długa

Opis produktu

Accessory for VT160 terminal cover long 3-pole
Porównaj
3VT91008CA30
SENTRON 3VT91008CA30 3P Osłona zacisków długa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91004TN30 (3szt) Zacisk izolacyjny

Opis produktu

Accessory for VT160 aux. conductor connection comprises 3 connections
Porównaj
3VT91004TN30
SENTRON 3VT91004TN30 (3szt) Zacisk izolacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91004TF30 (3szt) Zacisk przewodu okr.zestaw

Opis produktu

Accessory for VT160 multiple feed-in terminal with cover degree of protection IP20 for Cu/Al for 2 conductors per terminal 1 set = 3 units
Porównaj
3VT91004TF30
SENTRON 3VT91004TF30 (3szt) Zacisk przewodu okr.zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91004TA30 (3szt) Zacisk przyłącza przedniego zestaw

Opis produktu

Accessory for VT160 connection with screw connection metric thread M5 comprises 3 connections
Porównaj
3VT91004TA30
SENTRON 3VT91004TA30 (3szt) Zacisk przyłącza przedniego zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91004PP30 Adapter na szynę

Opis produktu

Accessory for VT160 mounting adapter f. mounting on DIN rail
Porównaj
3VT91004PP30
SENTRON 3VT91004PP30 Adapter na szynę
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91004ED30 czarny Przyłącze czołowe

Opis produktu

Accessory for VT160 front connecting bars increased pole spacing comprises 3 connections 3-pole
Porównaj
3VT91004ED30
SENTRON 3VT91004ED30 czarny Przyłącze czołowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HH20 IP66 Sprzęgło pokrętła

Opis produktu

Accessory for VT160 front panel for handle yellow degree of protection IP66
Porównaj
3VT91003HH20
SENTRON 3VT91003HH20 IP66 Sprzęgło pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HH10 IP40 Sprzęgło pokrętła

Opis produktu

Accessory for VT160 front panel for handle yellow degree of protection IP40
Porównaj
3VT91003HH10
SENTRON 3VT91003HH10 IP40 Sprzęgło pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HG20 IP66 Sprzęgło pokrętła

Opis produktu

Accessory for VT160 front panel for handle black degree of protection IP66
Porównaj
3VT91003HG20
SENTRON 3VT91003HG20 IP66 Sprzęgło pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HG10 IP40 Sprzęgło pokrętła

Opis produktu

Accessory for VT160 front panel for handle black degree of protection IP40
Porównaj
3VT91003HG10
SENTRON 3VT91003HG10 IP40 Sprzęgło pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HF20 czerwono-żółty Pokrętło

Opis produktu

Accessory for VT160 handle with locking red/yellow
Porównaj
3VT91003HF20
SENTRON 3VT91003HF20 czerwono-żółty Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HE20 czarny Pokrętło

Opis produktu

Accessory for VT160 handle with locking black
Porównaj
3VT91003HE20
SENTRON 3VT91003HE20 czarny Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HE10 czarny Pokrętło

Opis produktu

Accessory for VT160 handle without locking black
Porównaj
3VT91003HE10
SENTRON 3VT91003HE10 czarny Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HD10 Napęd obrotowy boczny

Opis produktu

Accessory for VT160 lateral rot. op. mech. w/o lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required on right
Porównaj
3VT91003HD10
SENTRON 3VT91003HD10 Napęd obrotowy boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HC10 Napęd obrotowy boczny

Opis produktu

Accessory for VT160 lateral rot. op. mech. w/o lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required on left
Porównaj
3VT91003HC10
SENTRON 3VT91003HC10 Napęd obrotowy boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HB20 Napęd obrotowy przedni

Opis produktu

Accessory for VT160 front mounted rot. op. w/ lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required EMERGENCY-OFF function
Porównaj
3VT91003HB20
SENTRON 3VT91003HB20 Napęd obrotowy przedni
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HA20 Napęd obrotowy przedni

Opis produktu

Accessory for VT160 front mounted rot. op. w/ lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required
Porównaj
3VT91003HA20
SENTRON 3VT91003HA20 Napęd obrotowy przedni
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HA10 Napęd obrotowy

Opis produktu

Accessory for VT160 front mounted rotary op. w/o lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required
Porównaj
3VT91003HA10
SENTRON 3VT91003HA10 Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar