CIRCUIT-BREAKER VL 400N STANDARD BREAKING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC 3 POLE, LINE PROTECTION OVERCURRENT RELEASE TM, LI IN=315A, RATED CURRENT IR=250-315A, OVERLOAD II=1575-3150A, SHORT CIRCUIT UNDERVOLTAGE RELEASE 220 - 250 V AC AUXILIARY SWITCH KIT 2HS(1NO+1NC)
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
252 - 315 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1575 - 3150 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
55 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
315 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do montażu na szynie TH
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym