SENTRON 3P 315A Wyłącznik mocySIEMENS

files/fotob/39367.jpg.
SENTRON 3P 315A Wyłącznik mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VL47311SE360AA0
Kod EAN: 
4011209811812
Symbol Sonepar: 
P01533366
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Circuit breaker VL400N standard breaking capacity Icu=55kA, 415V AC 3-pole, line protection Electronic Trip Unit ETU20, LSI In=315A, rated current IR=128...315A, overload protection, ISD=1.5 to 10xIR, II=11xIN short-circuit protection without auxiliary release without auxiliary/alarm switch

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
473 - 3150 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
126 - 315 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
3465 - 3465 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
55 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
315 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar