SENTRON 3P 315A Wyłącznik silnikowySIEMENS

files/fotob/39366.jpg.
SENTRON 3P 315A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VL47312SS360AD1
Symbol Sonepar: 
P01580529
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CIRCUIT-BREAKER VL 400H HIGH BREAKING CAPACITY R.U.S.-C.BR.C.= 70 KA, 415 V AC 3-POLE, MOTOR PROTECTION ELECTRONIC TRIP UNIT ETU30M, LI IN=315A, RATED CURRENT TC= 10A... 30, TIME LAG CLASS II= 6... 11 X IN, SHORT-CIRCUIT PROTECTION WITHOUT AUXILIARY RELEASE AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT 2HS(1NO+1NC)+1AS(1NO)

Dane techniczne

Głębokość
163.5 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
139 mm
Wysokość
279.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
126 - 315 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1890 - 3465 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
57.9 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
174.6 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
315 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar