SENTRON 4P 160A Wyłącznik mocySIEMENS

files/fotob/1105008.png.
SENTRON 4P 160A Wyłącznik mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VT17162EC460AA0
Kod EAN: 
4011209762015
Symbol Sonepar: 
P01241477
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Circuit breaker 3VT1 standard breaking capacity Icu=25kA, 415V AC 4-pole, line protection trip unit TM, LI In=160A rated current IR=125...160A overload prot. II=800...1600A, short-circuit protection N conductor unprotected without auxiliary release without auxiliary/alarm switch no value no value no value no value no value

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
125 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
800 - 1600 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3VT91008LA00 Blokada mechaniczna

Opis produktu

Accessory for VT160 interlocking with rod f. door-coupling rot. op. mech
Porównaj
3VT91008LA00
3VT91008LA00 Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 110,230VAC/110,220VDC Cewka wzrostowa

Opis produktu

Accessory for VT160 shunt release for 110 230V AC/110, 220V DC for mounting on left
Porównaj
3VT91001SD00
SENTRON 110,230VAC/110,220VDC Cewka wzrostowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 110,230VAC/110,220VDC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT160 undervoltage release for 110 230V AC for mounting on left
Porównaj
3VT91001UD00
SENTRON 110,230VAC/110,220VDC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 199-352mm Wałek przedłużający

Opis produktu

Accessory for VT160 shaft variable length 215 - 363mm
Porównaj
3VT91003HJ20
SENTRON 199-352mm Wałek przedłużający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1CO 5-60VAC/DC Styki alarmowe

Opis produktu

Accessory for VT160 alarm switch 1CO VT160 5-60V AC/DC
Porównaj
3VT91002AH20
SENTRON 1CO 5-60VAC/DC Styki alarmowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1CO 60-250VAC/DC Styki alarmowe

Opis produktu

Accessory for VT160 alarm switch 1CO VT160 60-250V AC/DC
Porównaj
3VT91002AH10
SENTRON 1CO 60-250VAC/DC Styki alarmowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1CO 60-250VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT160 auxiliary switch 1CO VT160 60-250V AC/DC
Porównaj
3VT91002AB10
SENTRON 1CO 60-250VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230,400VAC/220VDC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT160 undervoltage release for 230 400V AC for mounting on left
Porównaj
3VT91001UE00
SENTRON 230,400VAC/220VDC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230VAC/220VDC Napęd silnikowy

Opis produktu

Accessory for VT160 motorized operating mechanism 230V AC/220V DC lateral mounting
Porównaj
3VT91003ME00
SENTRON 230VAC/220VDC Napęd silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 350mm Wałek przedłużający

Opis produktu

Accessory for VT160 shaft fixed length 361mm
Porównaj
3VT91003HJ10
SENTRON 350mm Wałek przedłużający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HA10 Napęd obrotowy

Opis produktu

Accessory for VT160 front mounted rotary op. w/o lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required
Porównaj
3VT91003HA10
SENTRON 3VT91003HA10 Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HA20 Napęd obrotowy przedni

Opis produktu

Accessory for VT160 front mounted rot. op. w/ lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required
Porównaj
3VT91003HA20
SENTRON 3VT91003HA20 Napęd obrotowy przedni
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HB20 Napęd obrotowy przedni

Opis produktu

Accessory for VT160 front mounted rot. op. w/ lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required EMERGENCY-OFF function
Porównaj
3VT91003HB20
SENTRON 3VT91003HB20 Napęd obrotowy przedni
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HC10 Napęd obrotowy boczny

Opis produktu

Accessory for VT160 lateral rot. op. mech. w/o lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required on left
Porównaj
3VT91003HC10
SENTRON 3VT91003HC10 Napęd obrotowy boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HD10 Napęd obrotowy boczny

Opis produktu

Accessory for VT160 lateral rot. op. mech. w/o lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required on right
Porównaj
3VT91003HD10
SENTRON 3VT91003HD10 Napęd obrotowy boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HE10 czarny Pokrętło

Opis produktu

Accessory for VT160 handle without locking black
Porównaj
3VT91003HE10
SENTRON 3VT91003HE10 czarny Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HE20 czarny Pokrętło

Opis produktu

Accessory for VT160 handle with locking black
Porównaj
3VT91003HE20
SENTRON 3VT91003HE20 czarny Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HF20 czerwono-żółty Pokrętło

Opis produktu

Accessory for VT160 handle with locking red/yellow
Porównaj
3VT91003HF20
SENTRON 3VT91003HF20 czerwono-żółty Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HG10 IP40 Sprzęgło pokrętła

Opis produktu

Accessory for VT160 front panel for handle black degree of protection IP40
Porównaj
3VT91003HG10
SENTRON 3VT91003HG10 IP40 Sprzęgło pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT91003HG20 IP66 Sprzęgło pokrętła

Opis produktu

Accessory for VT160 front panel for handle black degree of protection IP66
Porównaj
3VT91003HG20
SENTRON 3VT91003HG20 IP66 Sprzęgło pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar