SENTRON 3VA6 65kA WyłącznikSIEMENS

files/fotob/386091.jpg.
SENTRON 3VA6 65kA Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA61406HL410AA0
Kod EAN: 
4042948848395
Symbol Sonepar: 
P01888531
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
2.4 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
15 - 40 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
60 - 480 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
85 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Tak
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3VA90870SX10 Tabliczka z oznacznikiem do pokrętła

Opis produktu

Tabliczka opisowa do ramy osłonowej akcesorium do: wszystkie ramy osłonowe 3VA9...-0SB.0 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia...
Porównaj
3VA90870SX10
3VA90870SX10 Tabliczka z oznacznikiem do pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94870GB10 Adapter długości wałka

Opis produktu

Adapter do wyrównania głębokości do techniki wsuwanej 8x 8mm akcesorium do: 3VA10-14; 3VA20-24 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA94870GB10
3VA94870GB10 Adapter długości wałka
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99780AA11 Akcesoria

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HP 14 mm akcesorium do: 3VA4/5/6 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu i mechanicznemu...
Porównaj
3VA99780AA11
3VA99780AA11 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99780AA12 Akcesoria

Opis produktu

Łącznik pomocniczy Zestyki przełączne typ HQ 7 mm akcesorium do: 3VA4/5/6 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu i mechanicznemu...
Porównaj
3VA99780AA12
3VA99780AA12 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99780BB11 Akcesoria

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy 24 V DC akcesorium do: 3VA4/5/6 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu i mechanicznemu wszystkie komponenty...
Porównaj
3VA99780BB11
3VA99780BB11 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VC10 Akcesoria

Opis produktu

Cięgno Bowdena (0,6 m/23,622") akcesorium do: blokady z dźwignią przechylną i cięgnem Bowdena Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem...
Porównaj
3VA99800VC10
3VA99800VC10 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VC30 1,5m Cięgno bowdena

Opis produktu

Cięgno Bowdena (1,5 m/59,055") akcesorium do: blokady z dźwignią przechylną i cięgnem Bowdena Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem...
Porównaj
3VA99800VC30
3VA99800VC30 1,5m Cięgno bowdena
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar