3VA2 630A 3P WyłącznikSIEMENS

files/fotob/1104354.png.
3VA2 630A 3P Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA25636HN320AA0
Kod EAN: 
4042948835586
Symbol Sonepar: 
P10162989
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
945 - 6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
250 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
7560 - 7560 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
85 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3VA15/25 Łącznik

Opis produktu

Przegrody fazowe 2 szt. akcesorium do: 3VA15/25/26 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA96020WA00
3VA15/25 Łącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA15/25/26 Moduł blokady z cięgnem bowdena

Opis produktu

Moduł do blokady z cięgnem Bowdena z dźwignią wahliwą akcesorium do: 3VA15; 3VA25/26 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i...
Porównaj
3VA95870VF10
3VA15/25/26 Moduł blokady z cięgnem bowdena
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA90870SX10 Tabliczka z oznacznikiem do pokrętła

Opis produktu

Tabliczka opisowa do ramy osłonowej akcesorium do: wszystkie ramy osłonowe 3VA9...-0SB.0 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia...
Porównaj
3VA90870SX10
3VA90870SX10 Tabliczka z oznacznikiem do pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA3.1 2 x 120…300 mm² do 2 kabli 3 sztuki akcesorium do: 3VA15; 3VA25 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi...
Porównaj
3VA95030JB23
3VA95030JB23 (3szt) Zestaw zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA95030JG23 (3szt) Zestaw zacisków

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA3.1 2 x 120…300 mm² do 2 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA15; 3VA25 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie...
Porównaj
3VA95030JG23
3VA95030JG23 (3szt) Zestaw zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA95030JG32 (3szt) Zestaw zacisków

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA3.2 3 x 120…185 mm² do 3 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA15; 3VA25 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie...
Porównaj
3VA95030JG32
3VA95030JG32 (3szt) Zestaw zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA96030QB00 Zestaw szyn czołowych

Opis produktu

Przedłużenie przyłącza przednie 3 szt. akcesorium do: 3VA15; 3VA25 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i...
Porównaj
3VA96030QB00
3VA96030QB00 Zestaw szyn czołowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA96870EK11 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni standard IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA15; 3VA25/26 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3VA96870EK11
3VA96870EK11 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA96870FK21 Mechanizm obrotowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard IEC IP65 z blokadą drzwi akcesorium do: 3VA15/25/26 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA96870FK21
3VA96870FK21 Mechanizm obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA96870FK25 Mechanizm obrotowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem wyłączenie awaryjne IEC IP65 z blokadą drzwi akcesorium do: 3VA15/25/26 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy...
Porównaj
3VA96870FK25
3VA96870FK25 Mechanizm obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800LF40 Adapter do zamka

Opis produktu

Adapter, zamek bębenkowy akcesorium do: jednostka wsuwana Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane...
Porównaj
3VA99800LF40
3VA99800LF40 Adapter do zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VC10 Akcesoria

Opis produktu

Cięgno Bowdena (0,6 m/23,622") akcesorium do: blokady z dźwignią przechylną i cięgnem Bowdena Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem...
Porównaj
3VA99800VC10
3VA99800VC10 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VC30 1,5m Cięgno bowdena

Opis produktu

Cięgno Bowdena (1,5 m/59,055") akcesorium do: blokady z dźwignią przechylną i cięgnem Bowdena Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem...
Porównaj
3VA99800VC30
3VA99800VC30 1,5m Cięgno bowdena
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VL10 Zamek cylindryczny

Opis produktu

Zamek bębenkowy zamek numer 1 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA99800VL10
3VA99800VL10 Zamek cylindryczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99870KB00 Styk sygnaliacji

Opis produktu

Łącznik sygnalizacji pozycji akcesorium do: jednostek wtykowych i wsuwanych Technika wtykowa i paneli wsuwanych do wyłączników kompaktowych 3VA. Dzięki technice wtykowej i paneli wsuwanych wyłącznik kompaktowy 3VA można np. w razie usterki zamontować i wymontować w elastyczny sposób bez odłączania...
Porównaj
3VA99870KB00
3VA99870KB00 Styk sygnaliacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99870KD80 Złącze

Opis produktu

Listwa wtykowa prądu pomocniczego akcesorium do: wszystkich jednostek wsuwanych 3VA Technika wtykowa i paneli wsuwanych do wyłączników kompaktowych 3VA. Dzięki technice wtykowej i paneli wsuwanych wyłącznik kompaktowy 3VA można np. w razie usterki zamontować i wymontować w elastyczny sposób...
Porównaj
3VA99870KD80
3VA99870KD80 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99870KD81 Korba kasety wysuwnej

Opis produktu

Korba do jednostki wsuwanej akcesorium do: jednostka wsuwana Technika wtykowa i paneli wsuwanych do wyłączników kompaktowych 3VA. Dzięki technice wtykowej i paneli wsuwanych wyłącznik kompaktowy 3VA można np. w razie usterki zamontować i wymontować w elastyczny sposób bez odłączania głównego...
Porównaj
3VA99870KD81
3VA99870KD81 Korba kasety wysuwnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99870KP80 Złącze

Opis produktu

Listwa wtykowa prądu pomocniczego akcesorium do: wszystkich jednostek wtykowych 3VA Technika wtykowa i paneli wsuwanych do wyłączników kompaktowych 3VA. Dzięki technice wtykowej i paneli wsuwanych wyłącznik kompaktowy 3VA można np. w razie usterki zamontować i wymontować w elastyczny sposób...
Porównaj
3VA99870KP80
3VA99870KP80 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99870UA10 Moduł funkcyjny

Opis produktu

Zewnętrzny moduł rozszerzenia EFB300 z kablem połączeniowym 1,5m 3VA - EFB300 akcesorium do: 3VA20-26 &DPMD_ACC602_001_000_1003333&
Porównaj
3VA99870UA10
3VA99870UA10 Moduł funkcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA11 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HP (14mm) akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu...
Porównaj
3VA99880AA11
3VA99880AA11 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar