3VA24 500A 3P WyłącznikSIEMENS

files/fotob/1106823.png.
3VA24 500A 3P Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA24505MN320AA0
Kod EAN: 
4042948830376
Symbol Sonepar: 
P01551144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
1500 - 7500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
200 - 500 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
7500 - 7500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
55 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
500 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3VA90880VK10 (2szt) Szyna mocująca do pł.montażowej zestaw

Opis produktu

Blokada tylna montaż ramki akcesorium do: 3VA10-14; 3VA20-24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane...
Porównaj
3VA90880VK10
3VA90880VK10 (2szt) Szyna mocująca do pł.montażowej zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA90880VM10 Dźwignia blokady mech.tylna

Opis produktu

Blokada tylna z prętem akcesorium do: 3VA11-14; 3VA20-24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane...
Porównaj
3VA90880VM10
3VA90880VM10 Dźwignia blokady mech.tylna
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA90880VM30 Blokada mechaniczna

Opis produktu

Blokada tylna moduł wtykowy i wsuwany z prętem akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem...
Porównaj
3VA90880VM30
3VA90880VM30 Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA93530KB03 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków do cokołu wtykowego i wsuwanego akcesorium do: wyłącznika, 3-bieg. 3VA13/14; 3VA23/24 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami...
Porównaj
3VA93530KB03
3VA93530KB03 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA93530KB04 Osłona zacisków

Opis produktu

Osłona zacisków długa do cokołu wtykowego i wsuwanego akcesorium do: wyłącznika, 3-bieg. 3VA13/14; 3VA23/24 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami...
Porównaj
3VA93530KB04
3VA93530KB04 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA93530KB05 Osłona zacisków poszerzona

Opis produktu

Osłona zacisków poszerzona dla cokołu wtykowego i wsuwanego akcesorium do: wyłącznika, 3-bieg. 3VA13/14; 3VA23/24 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi...
Porównaj
3VA93530KB05
3VA93530KB05 Osłona zacisków poszerzona
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA93670VF10 Akcesoria

Opis produktu

Moduł do blokady z dźwignią przechylną i cięgnem Bowdena akcesorium do: 3VA13/14 3VA23/24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem...
Porównaj
3VA93670VF10
3VA93670VF10 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA93830SB10 137,6x70,7mm Rama drzwiowa

Opis produktu

Ościeżnica do wycięcia w drzwiach 137,6x 70,7mm (szer. x wys.) wyposażenie dodatkowe do: wyłącznik 3-biegunowy bez dostępu TMTU/ETU 3VA13/14; 3VA23/24 napęd obrotowy przedni 3VA9467-0EK..
Porównaj
3VA93830SB10
3VA93830SB10 137,6x70,7mm Rama drzwiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA93880LB10 Blokada

Opis produktu

Urządzenie zamykające do dźwigni wahliwej akcesorium do: 3VA13/14 3VA20-24 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem...
Porównaj
3VA93880LB10
3VA93880LB10 Blokada
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94010WG30 Osłona zacisków z rozszerzonym rozstawem

Opis produktu

Osłona zacisków poszerzona 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA13/14 3VA23/24 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany...
Porównaj
3VA94010WG30
3VA94010WG30 Osłona zacisków z rozszerzonym rozstawem
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94030JC23 (3szt) Zacisk tunelowy

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.4 2 x 70…300 mm² do 2 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia...
Porównaj
3VA94030JC23
3VA94030JC23 (3szt) Zacisk tunelowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94030QG00 Przyłącze płaskie śrubowe prostokątne

Opis produktu

Przyłącze płaskie śrubowe prostokątne 3 szt. akcesorium do: 3VA13/14 3VA23/24 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany...
Porównaj
3VA94030QG00
3VA94030QG00 Przyłącze płaskie śrubowe prostokątne
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94230RL30 0,03-30A Moduł różnicowoprądowy

Opis produktu

Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD820 advanced RCD typ A zainstalowane na dole Znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03..30A przy 50/60Hz z regulacją tv 0...10000ms 3-bieg. In=630A Ue=100-690V akcesorium do: 3VA2 Mierniki prądu różnicowego do wyłączników kompaktowych 3VA. Do zapobiegania niebezpiecznym...
Porównaj
3VA94230RL30
3VA94230RL30 0,03-30A Moduł różnicowoprądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94670EK11 Napęd obrotowy bezpośredni

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni standard IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3VA94670EK11
3VA94670EK11 Napęd obrotowy bezpośredni
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94670EK15 Napęd obrotowy

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni wyłączenie awaryjne IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia...
Porównaj
3VA94670EK15
3VA94670EK15 Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94670EK21 Napęd obrotowy bezpośredni

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni standard z blokadą drzwi IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA94670EK21
3VA94670EK21 Napęd obrotowy bezpośredni
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94670FK21 Napęd obrotowy drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard IEC IP65 z blokadą drzwi akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych...
Porównaj
3VA94670FK21
3VA94670FK21 Napęd obrotowy drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94670FK23 Napęd obrotowy drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard IEC IP65 z blokadą drzwi zestaw oświetleniowy 24 V DC akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub...
Porównaj
3VA94670FK23
3VA94670FK23 Napęd obrotowy drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94670FK25 Napęd obrotowy drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem wyłączenie awaryjne IEC IP65 z blokadą drzwi akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych...
Porównaj
3VA94670FK25
3VA94670FK25 Napęd obrotowy drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA94670FK27 Napęd obrotowy drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem wyłączenie awaryjne IEC IP65 z blokadą drzwi zestaw oświetleniowy 24 V DC akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu...
Porównaj
3VA94670FK27
3VA94670FK27 Napęd obrotowy drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar