3VA5 UL Frame 125 Wyłącznik do ochrony instalacjiSIEMENS

files/fotob/1104672.png.
3VA5 UL Frame 125 Wyłącznik do ochrony instalacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA51405EC310AA0
Kod EAN: 
4042948840689
Symbol Sonepar: 
P10171427
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
28 - 40 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
200 - 400 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
55 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3VA90380LB10 Blokada

Opis produktu

Urządzenie zamykające do dźwigni wahliwej akcesorium do: 3VA51 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby...
Porównaj
3VA90380LB10
3VA90380LB10 Blokada
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA90870SX10 Tabliczka z oznacznikiem do pokrętła

Opis produktu

Tabliczka opisowa do ramy osłonowej akcesorium do: wszystkie ramy osłonowe 3VA9...-0SB.0 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia...
Porównaj
3VA90870SX10
3VA90870SX10 Tabliczka z oznacznikiem do pokrętła
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91310WD30 Akcesoria

Opis produktu

Osłona zacisków 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA41/51 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób...
Porównaj
3VA91310WD30
3VA91310WD30 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91310WF30 Akcesoria

Opis produktu

Osłona zacisków przedłużona 3-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA51 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny...
Porównaj
3VA91310WF30
3VA91310WF30 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91320WA00 Akcesoria

Opis produktu

Przegrody fazowe 2 szt. akcesorium do: 3VA41/51 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA91320WA00
3VA91320WA00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91330JA11 Akcesoria

Opis produktu

Zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA51 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA91330JA11
3VA91330JA11 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91330JB11 Akcesoria

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.1 8 AWG…3/0 3 sztuki akcesorium do: 3VA41; 3VA51 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA91330JB11
3VA91330JB11 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91330QA00 Akcesoria

Opis produktu

Przyłącze płaskie śrubowe 3 szt. akcesorium do: 3VA51 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób...
Porównaj
3VA91330QA00
3VA91330QA00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91330QF00 Akcesoria

Opis produktu

Przyłącze z trzpieniem tylne 3 sztuki akcesorium do: 3VA51 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób...
Porównaj
3VA91330QF00
3VA91330QF00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA9137-0EK11 Napęd obrotowy

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni standard IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA51 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego to przede...
Porównaj
3VA91370EK11
3VA9137-0EK11 Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91370EK15 Akcesoria

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni wyłączenie awaryjne IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA51 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3VA91370EK15
3VA91370EK15 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91370EK21 Akcesoria

Opis produktu

Napęd obrotowy przedni standard z blokadą drzwi IEC IP30/40 akcesorium do: 3VA51 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia...
Porównaj
3VA91370EK21
3VA91370EK21 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91370FK21 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard IEC IP65 z blokadą drzwi akcesorium do: 3VA51 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA91370FK21
3VA91370FK21 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91370FK25 Akcesoria

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem wyłączenie awaryjne IEC IP65 z blokadą drzwi akcesorium do: 3VA51 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych...
Porównaj
3VA91370FK25
3VA91370FK25 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91370FK31 Akcesoria

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard NEMA typ 1, 3R, 12, 4/4X z blokadą drzwi i pozycja otwarcia drzwi akcesorium do: 3VA51 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub...
Porównaj
3VA91370FK31
3VA91370FK31 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91370GA80 Dźwignia trzymająca

Opis produktu

Dźwignia trzymająca akcesorium do: 3VA51 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego to przede wszystkim: 1. Dostępne...
Porównaj
3VA91370GA80
3VA91370GA80 Dźwignia trzymająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91370GC01 Dodatkowy uchwyt do napędu

Opis produktu

Dodatkowy uchwyt do napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem standard akcesorium do: 3VA51 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA91370GC01
3VA91370GC01 Dodatkowy uchwyt do napędu
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99780AA11 Akcesoria

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HP 14 mm akcesorium do: 3VA4/5/6 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu i mechanicznemu...
Porównaj
3VA99780AA11
3VA99780AA11 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99780AA12 Akcesoria

Opis produktu

Łącznik pomocniczy Zestyki przełączne typ HQ 7 mm akcesorium do: 3VA4/5/6 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu i mechanicznemu...
Porównaj
3VA99780AA12
3VA99780AA12 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99780BB11 Akcesoria

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy 24 V DC akcesorium do: 3VA4/5/6 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu i mechanicznemu wszystkie komponenty...
Porównaj
3VA99780BB11
3VA99780BB11 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar