SENTRON 4P 32A WyłącznikSIEMENS

files/fotob/93543.jpg.
SENTRON 4P 32A Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA11324ED460AA0
Symbol Sonepar: 
P10120522
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
10.6 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
32 - 32 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
320 - 320 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3VA91100WB00 Zacisk

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego do zacisku ram., 10 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA91100WB00
3VA91100WB00 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91520WA00 Akcesoria

Opis produktu

Przegrody fazowe 2 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA91520WA00
3VA91520WA00 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91580VK20 Płyta montażowa

Opis produktu

Blokada tylna płyta montażowa akcesorium do: 3VA11 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane...
Porównaj
3VA91580VK20
3VA91580VK20 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
45x100x10mm Dostawka do płyty montażowej

Opis produktu

Rozszerzenie szyny montażowej do zacisku N/PE
Porównaj
3VA99870GL30
45x100x10mm Dostawka do płyty montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92870GA80 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Dźwignia trzymająca akcesorium do: 3VA10/11/12 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego to przede wszystkim:...
Porównaj
3VA92870GA80
3VA92870GA80 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91110WD40 Osłona złącza

Opis produktu

Osłona zacisków 4-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób...
Porównaj
3VA91110WD40
3VA91110WD40 Osłona złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA12 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu...
Porównaj
3VA99880AA12
3VA99880AA12 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB12 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AB12
3VA99880AB12 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VL10 Zamek cylindryczny

Opis produktu

Zamek bębenkowy zamek numer 1 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA99800VL10
3VA99800VL10 Zamek cylindryczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91540KB04 Osłona złącza

Opis produktu

Osłona zacisków długa do cokołu wtykowego i wsuwanego akcesorium do: wyłącznika, 4-bieg. 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA91540KB04
3VA91540KB04 Osłona złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91110WF40 Osłona złącza

Opis produktu

Osłona zacisków przedłużona 4-bieg. 1 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i...
Porównaj
3VA91110WF40
3VA91110WF40 Osłona złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99870KP80 Złącze

Opis produktu

Listwa wtykowa prądu pomocniczego akcesorium do: wszystkich jednostek wtykowych 3VA Technika wtykowa i paneli wsuwanych do wyłączników kompaktowych 3VA. Dzięki technice wtykowej i paneli wsuwanych wyłącznik kompaktowy 3VA można np. w razie usterki zamontować i wymontować w elastyczny sposób...
Porównaj
3VA99870KP80
3VA99870KP80 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA91540JA11 Osłona złącza

Opis produktu

Zacisk ramowy 4 szt. akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi w nieskomplikowany i wygodny sposób. &DPMD_ACC602_001_000_1006980&
Porównaj
3VA91540JA11
3VA91540JA11 Osłona złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
10-95mm2 (4szt) Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.1 10…95 mm² 4 sztuki akcesorium do: 3VA10/11 Technika przyłączeniowa do wyłączników kompaktowych 3VA. Technika przyłączania wyłączników kompaktowych 3VA umożliwia uruchamianie tych wyłączników zgodnie z wszelkimi wymaganiami instalacyjnymi...
Porównaj
3VA91140JB11
10-95mm2 (4szt) Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA22 Blok styków

Opis produktu

Wyprzedzający łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu...
Porównaj
3VA99880AA22
3VA99880AA22 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA11 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HP (14mm) akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu...
Porównaj
3VA99880AA11
3VA99880AA11 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA13 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu...
Porównaj
3VA99880AA13
3VA99880AA13 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB11 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HP (14mm) akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AB11
3VA99880AB11 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB13 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań...
Porównaj
3VA99880AB13
3VA99880AB13 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB22 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny wyzwolenia ochronnego zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AB22
3VA99880AB22 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar