SENTRON 3P 50A WyłącznikSIEMENS

files/fotob/187394.jpg.
SENTRON 3P 50A Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA11505ED320AA0
Symbol Sonepar: 
P10161663
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
14.6 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
50 - 50 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
500 - 500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
55 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Tak
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

HQ (7 mm) 3VA10/11 Przełącznik alarmowy

Opis produktu

Zwarciowy łącznik sygnalizacyjny zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA10/11 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AB33
HQ (7 mm) 3VA10/11 Przełącznik alarmowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
8US12134AU01 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA

Opis produktu

System szyn zbiorczych 8US do montażu urządzeń ochronnych, np. bezpiecznikowych rozłączników izolacyjnych i wyłączników – bezpieczny, zajmujący mało miejsca, przejrzysty. Zastosowanie systemów szyn zbiorczych 8US firmy Siemens stwarza różnorodne możliwości instalowania adaptowalnych...

Dane techniczne

Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
160 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
76 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8US12134AU01
8US12134AU01 ADAPTER WYŁĄCZNIK SILNIKOWY - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
45x100x10mm Dostawka do płyty montażowej

Opis produktu

Rozszerzenie szyny montażowej do zacisku N/PE
Porównaj
3VA99870GL30
45x100x10mm Dostawka do płyty montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880BF22 Blok styków

Opis produktu

Moduł zwłoki czasowej stałe opóźnienie 230 V AC akcesorium do: wyzwalacza podnapięciowego 3VA IEC Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880BF22
3VA99880BF22 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB32 1CO HQ 240VAC/250VDC Styk sygnalizacji zwarcia

Opis produktu

Zwarciowy łącznik sygnalizacyjny zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA10/11 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu...
Porównaj
3VA99880AB32
3VA99880AB32 1CO HQ 240VAC/250VDC Styk sygnalizacji zwarcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB22 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny wyzwolenia ochronnego zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AB22
3VA99880AB22 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB13 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań...
Porównaj
3VA99880AB13
3VA99880AB13 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB12 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AB12
3VA99880AB12 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AB11 Blok styków

Opis produktu

Łącznik sygnalizacyjny zadziałania zestyki przełączne typ HP (14mm) akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AB11
3VA99880AB11 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA23 Blok styków

Opis produktu

Wyprzedzający łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań...
Porównaj
3VA99880AA23
3VA99880AA23 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA22 Blok styków

Opis produktu

Wyprzedzający łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu...
Porównaj
3VA99880AA22
3VA99880AA22 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA21 Blok styków

Opis produktu

Wyprzedzający łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HP (14mm) akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki...
Porównaj
3VA99880AA21
3VA99880AA21 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA13 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) do elektroniki akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu...
Porównaj
3VA99880AA13
3VA99880AA13 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA12 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu...
Porównaj
3VA99880AA12
3VA99880AA12 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99880AA11 Blok styków

Opis produktu

Łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HP (14mm) akcesorium do: 3VA11-15; 3VA20-26 Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe do wyłączników kompaktowych 3VA. Wewnętrzne wyposażenie dodatkowe wyłącznika kompaktowego 3VA elastycznie pokrywa mnóstwo przypadków zastosowań. Dzięki kodowaniu barwnemu...
Porównaj
3VA99880AA11
3VA99880AA11 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99870KP80 Złącze

Opis produktu

Listwa wtykowa prądu pomocniczego akcesorium do: wszystkich jednostek wtykowych 3VA Technika wtykowa i paneli wsuwanych do wyłączników kompaktowych 3VA. Dzięki technice wtykowej i paneli wsuwanych wyłącznik kompaktowy 3VA można np. w razie usterki zamontować i wymontować w elastyczny sposób...
Porównaj
3VA99870KP80
3VA99870KP80 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VL10 Zamek cylindryczny

Opis produktu

Zamek bębenkowy zamek numer 1 Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem i włączaniem przez osoby niepowołane. Cechy tych komponentów...
Porównaj
3VA99800VL10
3VA99800VL10 Zamek cylindryczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VC30 1,5m Cięgno bowdena

Opis produktu

Cięgno Bowdena (1,5 m/59,055") akcesorium do: blokady z dźwignią przechylną i cięgnem Bowdena Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem...
Porównaj
3VA99800VC30
3VA99800VC30 1,5m Cięgno bowdena
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA99800VC10 Akcesoria

Opis produktu

Cięgno Bowdena (0,6 m/23,622") akcesorium do: blokady z dźwignią przechylną i cięgnem Bowdena Blokady, ryglowanie i odłączanie wyłączników kompaktowych 3VA. Wyłączniki kompaktowe 3VA wykorzystują najróżniejsze techniki blokowania i zamykania zabezpieczające przed niedozwolonym wyłączaniem...
Porównaj
3VA99800VC10
3VA99800VC10 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
3VA92870GA80 Napęd drzwiowy

Opis produktu

Dźwignia trzymająca akcesorium do: 3VA10/11/12 Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych komponentów wyposażenia dodatkowego to przede wszystkim:...
Porównaj
3VA92870GA80
3VA92870GA80 Napęd drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar