Liczba styków pomocniczych przełącznych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
4
Liczba styków pomocniczych zwiernych
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
500 kW
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
1250 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
65 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
65 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP30
Budowa urządzenia
Wykonanie wysuwne
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Szary
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak