EZC250H3250 250A 3P 36kA Wyłącznik easypactSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503132.jpg.
EZC250H3250 250A 3P 36kA Wyłącznik easypact
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EZC250H3250
Kod EAN: 
3303431999606
Symbol Sonepar: 
P00672660
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik Easypact EZC250H, TMD, 250A, 3 biegunowy 3d. gama produktów: EasyPact - typ produktu lub komponentu : wyłącznik - skrócona nazwa urządzenia: Easypact EZC250H - nazwa wyłącznika: Easypact EZC250H - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - liczba zbezpieczonych biegunów: 3t - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC), prąd stały (DC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - [Ue] znamionowe napięcie pracy: 250 V DC zgodnie z IEC 60947-2, 550 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - Symbol zdolności zwarciowej: H - zdolność wyłączania: 10 kA Icu w 550 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 25 kA Icu w 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 30 kA Icu w 125 V DC 1P zgodnie z IEC 60947-2, 30 kA Icu w 250 V DC 2P zgodnie z IEC 60947-2, 36 kA Icu w 380 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 36 kA Icu w 400...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 85 kA Icu w 110...130 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 85 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 85 kA w 240 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1 - [Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania: Ics 12.5 kA 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 15 kA 125 V DC zgodnie z IEC 60947-2, Ics 15 kA 250 V DC zgodnie z IEC 60947-2, Ics 18 kA 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 18 kA 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 42.5 kA 110/130 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 42.5 kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 5 kA 550 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A - nazwa wyzwalacza: TM-D - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - rodzaj zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie przed zwarciem - stopień zanieczyszczenia: 3 zgodnie z IEC 60664-1, 3 zgodnie z IEC 947-1

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Zakres napięcia znamionowego
550 - 550 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Z przodu
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar