This Compact NS630bN is a complete 3 poles fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. The circuit breaker can be manually operated with ON, OFF or "push to trip" buttons. This product embeds an electronic Micrologic 2.0 trip unit, with 630A rating. Micrologic 2.0 trip unit provides adjustable long time and instantaneous protections. This 3 poles version (327mm x 210mm x 147mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with IEC 69947-1 and IEC60947-2 international standards and marine specifications. Compact NS630bN is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
30 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
252 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
945 - 6300 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym