NSX160F DC 3P Rozłącznik Compact nsxSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505666.jpg.
NSX160F DC 3P Rozłącznik Compact nsx
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LV438103
Kod EAN: 
3606480073038
Symbol Sonepar: 
P01104455
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

NSX160F DC 3p. Gama produktów: Compact - gama produktów: NSX100...250 DC - skrócona nazwa urządzenia: Compact NSX160F - nazwa wyłącznika: Compact NSX160F - rodzaj sieci: prąd stały (DC) - Symbol zdolności zwarciowej: F - zdolność wyłączania: Icu w 250 V DC 1P zgodnie z IEC 60947-2, Icu w 48/125 V prąd stały (DC) 1P zgodnie z IEC 60947-2, Icu w 500 V DC 2P zgodnie z IEC 60947-2, Icu w 750 V prąd stały (DC) 3P zgodnie z IEC 60947-2 - [Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania: 250 V - 250 V zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 DC zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 DC IEC 60947-2 1P dla 1P zgodnie z IEC 60947-2, 48/125 V - 48/125 V zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 prąd stały (DC) IEC 60947-2 1P dla 1P zgodnie z IEC 60947-2, 500 V - 500 V zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 prąd stały (DC) IEC 60947-2 2P dla 2P zgodnie z IEC 60947-2, 750 V - 750 V zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 zgodnie z IEC 60947-2 prąd stały (DC) IEC 60947-2 3P dla 3P zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Zakres napięcia znamionowego
750 - 750 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar