SENTRON 3P 1000A 65kA Blok łączeniowy wyłącznikaSIEMENS

files/fotob/1122439.png.
SENTRON 3P 1000A 65kA Blok łączeniowy wyłącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VT47103AA300AA0
Kod EAN: 
4011209763227
Symbol Sonepar: 
P00547699
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Circuit breaker 3VT4 high breaking capacity Icu=65kA, 415V AC 3-pole circuit breaker w/o Electronic Trip Unit without auxiliary release without auxiliary/alarm switch

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
65 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1000 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Tak
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3VT95004RD30 Wyposażenie VT1000

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 rear connection for withdrawable version comprises 3 connections 1 set = 3 units
Porównaj
3VT95004RD30
3VT95004RD30 Wyposażenie VT1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 110VAC/DC Cewka wzrostowa

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 shunt release for 110V AC/DC for mounting on left
Porównaj
3VT95001SH00
SENTRON 110VAC/DC Cewka wzrostowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230VAC/220VDC Napęd silnikowy z zasobnikiem

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 motorized op. mech. with stored energy mech. 230V AC/220V DC
Porównaj
3VT95003MQ00
SENTRON 230VAC/220VDC Napęd silnikowy z zasobnikiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230VAC/DC Cewka wzrostowa

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 shunt release for 230V/DC AC for mounting on left
Porównaj
3VT95001SJ00
SENTRON 230VAC/DC Cewka wzrostowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 230VAC/DC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 undervoltage release for 230V/DC AC for mounting on left
Porównaj
3VT95001UJ00
SENTRON 230VAC/DC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 24VAC/DC Cewka wzrostowa

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 shunt release for 24V AC/DC for mounting on left
Porównaj
3VT95001SF00
SENTRON 24VAC/DC Cewka wzrostowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 24VAC/DC Cewka zanikowa

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 undervoltage release for 24V AC/DC for mounting on left
Porównaj
3VT95001UF00
SENTRON 24VAC/DC Cewka zanikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 2NO+2NC 60-250VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 auxiliary switch 2NO+2NC 60-250V AC/DC
Porównaj
3VT95002AF10
SENTRON 2NO+2NC 60-250VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 2NO+2NO 5-60VAC/DC Styki pomocnicze

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 auxiliary switch 2NO+2NC 5-60V AC/DC
Porównaj
3VT95002AF20
SENTRON 2NO+2NO 5-60VAC/DC Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 365mm Wałek przedłużający

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 shaft fixed length 319mm
Porównaj
3VT95003HJ10
SENTRON 365mm Wałek przedłużający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT94004RC30 (3szt) Zacisk przyłącza tylnego zestaw

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 rear connection comprises 3 connections 1 set = 3 units
Porównaj
3VT94004RC30
SENTRON 3VT94004RC30 (3szt) Zacisk przyłącza tylnego zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95003HA10 Napęd obrotowy przedni

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 front mounted rotary op. w/o lock with shaft stub without knob add. shaft, masking plate and knob required
Porównaj
3VT95003HA10
SENTRON 3VT95003HA10 Napęd obrotowy przedni
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95003HE10 Pokrętło bez blokady

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 handle without locking black
Porównaj
3VT95003HE10
SENTRON 3VT95003HE10 Pokrętło bez blokady
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95003HF10 Pokrętło awaryjne bez blokady

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 handle without locking red/yellow
Porównaj
3VT95003HF10
SENTRON 3VT95003HF10 Pokrętło awaryjne bez blokady
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95003HG10 IP40 Sprzęgło rozłączne

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 front panel for handle black degree of protection IP40
Porównaj
3VT95003HG10
SENTRON 3VT95003HG10 IP40 Sprzęgło rozłączne
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95003HG20 IP66 Sprzęgło rozłączne

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 front panel for handle black degree of protection IP66
Porównaj
3VT95003HG20
SENTRON 3VT95003HG20 IP66 Sprzęgło rozłączne
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95003HL00 Blokada dźwigni kłódkowa

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 sliding bar
Porównaj
3VT95003HL00
SENTRON 3VT95003HL00 Blokada dźwigni kłódkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95003MF20 Osłona przycisku do napędu silnikowego

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 lockable cover for one-button motor. op. mech
Porównaj
3VT95003MF20
SENTRON 3VT95003MF20 Osłona przycisku do napędu silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95004EF30 (3szt) Przyłącze czołowe

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 front connection for withdrawable version comprises 3 connections 1 set = 3 units
Porównaj
3VT95004EF30
SENTRON 3VT95004EF30 (3szt) Przyłącze czołowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3VT95008CC30 3P Osłona zacisków

Opis produktu

Accessory for VT1000, VT1600 terminal cover short for front connection 3-pole
Porównaj
3VT95008CC30
SENTRON 3VT95008CC30 3P Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar