Sentron 400A 3P WyłącznikSIEMENS

files/fotob/1111410.png.
Sentron 400A 3P Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VA63400KQ310AA0
Kod EAN: 
4042949434917
Symbol Sonepar: 
P10154078
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
600 - 600 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
150 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

7KN11100MC00 Bluetooth, Ethernet 24VDC Powercenter 1000

Opis produktu

Powercenter 1000 maks. 24 urządzenia SENTRON Com Modbus TCP Bluetooth zasilanie energią elektryczną DC 24 V Proszę zwrócić uwagę na homologację radiową! Lista krajów: patrz certyfikaty

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Porównaj
7KN11100MC00
7KN11100MC00 Bluetooth, Ethernet 24VDC Powercenter 1000
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON POWERMANAGER CLIENT 5 PENDRIVE Oprogramowanie

Opis produktu

SENTRON POWERMANAGER, OPCJA "CLIENT 5"ENTS (5)"LICENCJA NA PENDRIVE, WERSJA 2 JĘZYKOWA (NIEM./ANG.) Oprogramowanie do monitorowania energii powermanager podaje istotne parametry poszczególnych urządzeń i całego systemu w formie przejrzystego panelu i analizuje zużycie energii. Oprogramowanie do...
Porównaj
3ZS27103CC000YD0
SENTRON POWERMANAGER CLIENT 5 PENDRIVE Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON powermanager software license for up to 10 Oprogramowanie do pobrania

Opis produktu

SENTRON Powermanager licencja oprogramowania do 10 urządzeń
Porównaj
7KN27102CE400YC0
SENTRON powermanager software license for up to 10 Oprogramowanie do pobrania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON POWERMANAGER V3.0 +50 URZĄDZEŃ Oprogramowanie

Opis produktu

SENTRON POWERMANAGER V 3.0 ROZSZERZENIE O KOLEJNE DO 50 URZĄDZEŃ Oprogramowanie do monitorowania energii powermanager podaje istotne parametry poszczególnych urządzeń i całego systemu w formie przejrzystego panelu i analizuje zużycie energii. Oprogramowanie do monitorowania energii powermanager...
Porównaj
3ZS27120CC300YD0
SENTRON POWERMANAGER V3.0 +50 URZĄDZEŃ Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON POWERMANAGER V3.0 LEAN Oprogramowanie

Opis produktu

Power management software SENTRON powermanager V3.x Basic Package up to max. 10 devices software on DVD license on USB flash drive for server and 1 client for Windows operating systems 8 languages The powermanager power monitoring software displays key parameters for individual devices and the overall...
Porównaj
3ZS27110CC300YA0
SENTRON POWERMANAGER V3.0 LEAN Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON POWERMANAGER V3.0 Oprogramowanie

Opis produktu

SENTRON POWERMANAGER V 3.0 ROZSZERZENIE O KOLEJNE DO 20 URZĄDZEŃ Oprogramowanie do monitorowania energii powermanager podaje istotne parametry poszczególnych urządzeń i całego systemu w formie przejrzystego panelu i analizuje zużycie energii. Oprogramowanie do monitorowania energii powermanager...
Porównaj
3ZS27110CC300YD0
SENTRON POWERMANAGER V3.0 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON POWERMANAGER V3.X Oprogramowanie

Opis produktu

SENTRON POWERMANAGER V 3.0 ROZSZERZENIE O KOLEJNE DO 100 URZĄDZEŃ Oprogramowanie do monitorowania energii powermanager podaje istotne parametry poszczególnych urządzeń i całego systemu w formie przejrzystego panelu i analizuje zużycie energii. Oprogramowanie do monitorowania energii powermanager...
Porównaj
3ZS27130CC300YD0
SENTRON POWERMANAGER V3.X Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON POWERMANAGER V3.X Oprogramowanie

Opis produktu

SENTRON POWERMANAGER V 3.0 PAKIET OPCJONALNY "EXPERT" , LICENCJA NA PENDRIVE, OPROG. KOMPATYBILNE Z SYST. OPERAC. WINDOWS,WERSJA 2 JĘZYKOWA (NIEM./ANG.) Oprogramowanie do monitorowania energii powermanager podaje istotne parametry poszczególnych urządzeń i całego systemu w formie przejrzystego panelu...
Porównaj
3ZS27102CC200YH0
SENTRON POWERMANAGER V3.X Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar