T7S 1250 PR231/P LS/I 4p F F M Wyłącznik TmaxABB

files/fotob/1611918.jpg.
T7S 1250 PR231/P LS/I 4p F F M Wyłącznik Tmax
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SACE TMAX T
Nr Katalogowy: 
1SDA062890R1
Kod EAN: 
8015644654399
Symbol Sonepar: 
P10080618
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Straty mocy
47 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
1250 - 12500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
500 - 1250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 12500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

WYŁ.PRZECIĄŻ-ZWARCIOWY 400A Wyłącznik kompaktowy akces.
Porównaj
ABB
1SDA063438R1

WYŁ.PRZECIĄŻ-ZWARCIOWY 400A Wyłącznik kompaktowy...

WYŁ.PRZECIĄŻ-ZWARCIOWY 400A Wyłącznik kompaktowy akces.
TMAX T6S 1000 PR222DS/P-LSI 1000 3P F F Wyłącznik kompaktowy
Porównaj
ABB
1SDA060552R1

TMAX T6S 1000 PR222DS/P-LSI 1000 3P F F Wyłącznik...

TMAX T6S 1000 PR222DS/P-LSI 1000 3P F F Wyłącznik kompaktowy
TMAX T6L800 TMA800-8000 800A 4P FF 1000VAC/DC Wyłącznik kompaktowy
Porównaj
ABB
1SDA060317R1

TMAX T6L800 TMA800-8000 800A 4P FF 1000VAC/DC...

TMAX T6L800 TMA800-8000 800A 4P FF 1000VAC/DC Wyłącznik kompaktowy
TMAX T6L800 PR221DS-LS/I 800A 3P FF 1000VAC Wyłącznik kompaktowy
Porównaj
ABB
1SDA060323R1

TMAX T6L800 PR221DS-LS/I 800A 3P FF 1000VAC...

TMAX T6L800 PR221DS-LS/I 800A 3P FF 1000VAC Wyłącznik kompaktowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar