XT2N 160 MA 32 Im=192...448 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do ochrony silnika z wyzwalaczem magnetycznym MA 32, nastawa zwarciowa: Im=192..448, zdolność wyłączania N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.57 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
192 - 448 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym