Wyłącznik nadmiarowo-prądowy SENTRON 5SY do bezpiecznej ochrony przeciwzwarciowej i przeciążeniowej w budynkach mieszkalnych, użytkowych i specjalnych zastosowaniach przemysłowych.
Montaż i demontaż urządzenia bez użycia narzędzi, za pomocą podwójnego suwaka. Dowolna kombinacja przewodów i szyny zbiorczej dzięki dwukomorowemu zaciskowi. Proste okablowanie zasilania przez położoną z tyłu szynę zbiorczą.
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe 5SY są dostępne w wersjach 1-, 2-, 3-, 4-, a także w wersjach 1+N- i 3+N-biegunowych.
Kompleksowe akcesoria są takie same dla wszystkich wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SY.
Po prostu bezpiecznie z urządzeniami ochronnymi SENTRON
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
70 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
4
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 35 mm²
Prąd znamionowy
2 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 55 °C
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
30 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
30 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
Remote Control Auxiliary power with extended features (railway, temperature), 230V AC, 110V DC; 2MW; for MCB up to 4P, RCCB, RCBO Remote controlled mechanism Power extended SENTRON
Napęd zdalny 5ST3 Basic 230 V AC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy do 3 faz, włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty dodatkowe...
Napęd zdalny 5ST3 Power 230 V AC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
Napęd zdalny 5ST3 Basic 12-30V AC / 12-48V DC; 1,5 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy do 3 faz, włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy Siemens. Komponenty...
Napęd zdalny 5ST3 Power 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
Napęd zdalny 5ST3 ARD 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP AC, 0,3-40A, 4-BIEG., 30MA, 400V, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP A, 0,3-40A, 4-BIEG., 30MA, 400V, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP A, 0,3-40A, 4-BIEG., 30MA, 400V, KRÓTKOZWŁOCZNY, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP AC, 0,3-63A, 4-BIEG., 30MA, 400V, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP A, 0,3-63A, 4-BIEG., 30MA, 400V, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP A, 0,3-40A, 4-BIEG., 300MA, 400V, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP A, 0,3-63A, 4-BIEG., 300MA, 400V, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP A, 0,3-63A, 4-BIEG., 300MA, 400V, SELEKTYWNY, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
MODUŁ R.-PR DO 5SY.., TYP A, 0,3-63A, 4-BIEG., 500MA, 400V, 3MM Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem.
Napęd zdalny 5ST3 Power z dalszymi wymaganiami (temperatura, tor) 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych...
Łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych firmy...
Łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne z przyciskiem testowym do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP, wyłącznik wbudowany 5TL1 RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane) Komponenty dodatkowe do różnicowoprądowych urządzeń ochronnych i wyłączników nadmiarowo-prądowych...