Charakterystyka ogólna:
Wyłączniki nadprądowe DX³
- 25 kA
- In od 10 A do 125 A
- Charakterystyka C
- Zdolność zwarciowa
- 25 kA - IEC 60947-2
- 400 V~
Parametry produktu:
Wyłączniki nadprądowe
Trójbiegunowe 400 V~
- Prąd znamionowy: 125 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4,5
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 70 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 50 mm²
Prąd znamionowy
125 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
25 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2