Charakterystyka ogólna:
Wyłączniki nadprądowe DX³
- 50 kA
- In od 10 A do 63 A
- Charakterystyka C
- Zdolność zwarciowa
- 50 kA - IEC 60947-2 - 400 V~
Parametry produktu:
Wyłączniki nadprądowe trójbiegunowe 400 V~
- Prąd znamionowy: 25 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4,5
Dane techniczne
Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
47 mm
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 35 mm²
Prąd znamionowy
25 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
100 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
50 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2