SIMATIC RF380R OdbiornikSIEMENS

files/fotob/1107976.png.
SIMATIC RF380R Odbiornik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GT28013BA100AX2
Kod EAN: 
4047622631607
Symbol Sonepar: 
P01782198
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC RF300 Reader RF380R (GEN2) RS422/232 interface (3964R) IP67, -25 to +70 °C, 160x 80x 41 mm with integrated antenna Special version ATEX (Zone 3G/3D) and IECEx (Gc/Dc) for Zone 2/22

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Maks. szybkość transmisji, odczyt
106 kBit/s
Maks. szybkość transmisji, zapis
106 kBit/s
Maksymalny zakres transmisji
200 mm
Szerokość
80 mm
Wysokość
41 mm
Zakres częstotliwości
13.56 - 13.56 MHz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Protokół radiowy
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC RF600 Zasilacz szerokozakresowy

Opis produktu

SIMATIC RF600 wide-range voltage supply for SIMATIC RF systems In: AC: 100-240 V Out: 24 V DC 3A CE, UL, CSA Degree of protection IP67 with power supply cable/connector CEE 7/7 Consisting of: 1x 6GT28980AC81 1x 6GT28980AC01

Dane techniczne

Głębokość
175000 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
3.9 A
Szerokość
85000 mm
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3 A
Wysokość
35000 mm
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
6GT28980AC00
SIMATIC RF600 Zasilacz szerokozakresowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja

Opis produktu

RFID systems software & Documentation on DVD, FB/FC for SIMATIC, RFID PC libraries, RFID tools
Porównaj
6GT20802AA20
6GT20802AA20 Oprogramowanie+dokumentacja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar