XGHB123345 Znacznik RFIDTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2186350.jpg.
XGHB123345 Znacznik RFID
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ADVANCED DETECTION
Nr Katalogowy: 
XGHB123345
Symbol Sonepar: 
P10222101
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This electronic tag is part of the XG range, an offer of RFID readers and tags. RFID refers to Radio Frequency Identification systems. This tag, with EEPROM type memory, for read and write operations, has a memory capacity of 304bytes. The tag contains information associated with the object to which it is fixed. When the tag enters a reader or smart antenna field, it exchanges the data between the memory and the reader. Its degree of protection is IP68. This tag operates at ambient air temperature from -25°C to +70°C. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), this cylindrical tag is available in size of 12mm (diameter) x 8mm (depth). It weighs 0.008kg. This tag is used in conveying, material handling, logistics and building sectors. It is also used for flexible production workshops, traceability, access control etc. The XGHB123345 electronic tag complies with the ISO 15693 standard. This RFID electronic tag is associated with XGCS smart antennas/readers. This tag is sold in lots of 5. No specific programming is required, the tag automatically adapts to the protocol and speed of the network used. The XG range offers a wide line of industrial RFID systems from smart antennas with integrated controller and electronic tags. The RFID XG line brings simplicity to 13.56MHz RFID systems

Dane techniczne

Ciężar
20 g
Maksymalny zakres transmisji
20 mm
Wysokość
8 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Średnica
12 mm
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
FRAM/EEPROM

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar