XGHB90E340 ELEMENT RFIDTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184239.jpg.
XGHB90E340 ELEMENT RFID
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ADVANCED DETECTION
Nr Katalogowy: 
XGHB90E340
Kod EAN: 
3389119021272
Symbol Sonepar: 
P10091899
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This electronic tag is part of the XG range, an offer of RFID readers and tags. RFID, Radio Frequency Identification, refers to radio frequency identification systems, 13.56 MHz. This tag, with EEPROM type memory, for read and write operations, has a memory capacity of 256bytes. This system makes it possible to perform traceability, object identification or tracking, and access control functions. Depending o the antenna and the possible addition of a field expander, the sensing distance of this tag is 70mm, 90mm, 100mm or 150mm Its degree of protection is IP65. It is a ISO RFID card, with a PVC case, rectangular format of 54mm x 85.5mm x 1mm. This smart antenna is suitable for many applications. Logistics, tracking and sorting of baggage, traceability in the food processing industry, flexible assembly lines in the automotive sector, automatic toll booths and access control. It complies with the ISO 15693 standard. Field expanders, to be ordered separately, are available to enlarge the dialogue field of the smart antennas This tag is sold in lots of 10. It must not be mounted on a metal support. No specific programming is required, the tag automatically adapts to the protocol and speed of the network used (EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Uni-Telway, PROFIBUS-DP)

Dane techniczne

Ciężar
5 g
Głębokość
85.5 mm
Maksymalny zakres transmisji
150 mm
Szerokość
54 mm
Wysokość
1 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
FRAM/EEPROM

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar