CCT15263 Czujnik natężenia oświetleniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944047.jpg.
CCT15263 Czujnik natężenia oświetlenia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IC
Nr Katalogowy: 
CCT15263
Kod EAN: 
3606489524654
Symbol Sonepar: 
P10134039
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Analogowy czujnik światła zewnętrznego do łączników zmierzchowych IC2000p+, IC2000 i IC100. Do zastosowań zewnętrznych, instalacji. Zakres jasności: 2-2000 luksów. Długość kabla: maks. 50 m. Stopień ochrony: IP55. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
48 mm
Wysokość
95 mm
Model
Czujnik światła
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CCT15369 Łącznik zmierzchowy

Opis produktu

IC2000 analogue twilight switch Width of 18mm (2 modules of 9mm) Closing and opening of a contact when brightness decreases, or rises above the selected threshold. Adjustable brightness threshold: 2 to 2000 lux Delivered with outdoor wall-mounted sensor 1 channel output

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
67 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
50 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
730 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres regulacji jasności
2 - 2000 lx
Znamionowy prąd załączania
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób montażu czujnika
Ścienny
Klasa ochronności czujnika
II
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP55
Z programowanym wyłączeniem na noc
Nie
Wejście dla przycisku
Nie
Porównaj
CCT15369
CCT15369 Łącznik zmierzchowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
iC100kp Łącznik programowalny

Opis produktu

Analogowy łącznik zmierzchowy IC100. Szerokość 18 mm (2 moduły po 9 mm). Zamykanie i otwieranie styku, gdy jasność spada lub wzrasta powyżej wybranego progu. Regulowany próg jasności: od 2 do 100 luksów Dostarczany z zewnętrznym czujnikiem naściennym Wyjście 1-kanałowe Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
67 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
50 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
730 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres regulacji jasności
2 - 100 lx
Znamionowy prąd załączania
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób montażu czujnika
Ścienny
Klasa ochronności czujnika
II
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP55
Z programowanym wyłączeniem na noc
Nie
Wejście dla przycisku
Nie
Porównaj
CCT15482
iC100kp Łącznik programowalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
CCT15285 IC2000 Łącznik zmierzchowy analogowy

Opis produktu

IC2000 analogue twilight switch Width of 18mm (2 modules of 9mm) Closing and opening of a contact when brightness decreases, or rises above the selected threshold. Adjustable brightness threshold: 2 to 2000 lux Delivered with indoor switchboard sensor 1 channel output

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
67 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
50 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
730 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres regulacji jasności
2 - 2000 lx
Znamionowy prąd załączania
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób montażu czujnika
Do wbudowania
Klasa ochronności czujnika
II
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP66
Z programowanym wyłączeniem na noc
Nie
Wejście dla przycisku
Nie
Porównaj
CCT15285
CCT15285 IC2000 Łącznik zmierzchowy analogowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IC 2000p+ Łącznik zmierzchowy cyfrowy

Opis produktu

IC2000p+ digital twilight switch Width of 45mm (5 modules of 9mm) To start and stop an electric load according to measured light level between 2 - 2.000 lux. Integrated time switch with swiching cycle is 7 days (weekly) Number of switching operations: 56 Savings on mains cut off with battery reserve:...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
67 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
50 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
730 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Zakres regulacji jasności
2 - 2000 lx
Znamionowy prąd załączania
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wejście dla przycisku
Tak
Klasa ochronności czujnika
II
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP55
Sposób montażu czujnika
Ścienny
Z programowanym wyłączeniem na noc
Tak
Porównaj
CCT15483
IC 2000p+ Łącznik zmierzchowy cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar