Urządzenie elektryczne, mające na celu automatyzację włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych przy odpowiednim natężeniu światła (10 LUX). Gniazdko steruje dowolnie podłączonym urządzeniem elektrycznym za pomocą wbudowanego czujnika zmierzchowego. Nie wymaga instalacji.
zasilanie: ~230V/50Hz
max. obciążenie: 280 W
stopień ochrony: IP20
natężenie światła: 10 lux
rodzaj materiału: tworzywo sztuczne
dostępne kolory: biały
ilość w opakowaniu zbiorczym: 48 szt