FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF Koncentrator sygnałówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832475.jpg.
FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF Koncentrator sygnałów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2773377
Kod EAN: 
4046356583879
Symbol Sonepar: 
P01270268
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik magistralny PROFIBUS umożliwia podłączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników standardowych lub PCP. Pozostałe funkcje: Funkcje I&M, 8 wejść cyfrowych, diagnostyka dla pojedynczych kanałów, konfiguracja dynamiczna, zabezpieczenie zwarciowe/przeciążeniowe, szybkozłącza M12

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba wejść cyfrowych
8
Szerokość
70 mm
Wysokość
178 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
IO link master
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: B, długość kabla: 0,3 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Tak
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1518106
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: B, długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Tak
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1518148
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-MSB/1,0-910/FSB SCO Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: B, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: B, długość kabla: 1 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Tak
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Porównaj
1518122
SAC-2P-MSB/1,0-910/FSB SCO Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: B, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1518041
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO Przewód czujnikowy

Opis produktu

Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-bieg., PUR bez halogenów, fioletowy RAL 4001, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: B, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 15 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-30 - 70 °C
Długość kabla
15 m
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1518054
SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO Przewód czujnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-5P-15,0-186/FS SCO Przewód czujnikowy PUR 5-żył.15m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 15 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
15 m
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1518397
SAC-5P-15,0-186/FS SCO Przewód czujnikowy PUR 5-żył.15m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-5P-2,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 5-żył.2m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1518368
SAC-5P-2,0-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 5-żył.2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-5P-M12MS PB TR Terminator

Opis produktu

Terminator, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: B, na wolny koniec przewodu

Dane techniczne

Rezystancja
390 Ω
Typ połączenia
Inne
Zastosowanie
Technologia IT (przetwarzanie danych)
Separacja stałoprądowa
Nie
Porównaj
1507803
SAC-5P-M12MS PB TR Terminator
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-5P-M12MS/0,3-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 5-żył.0,3m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1518407
SAC-5P-M12MS/0,3-186/M12FS Przewód czujnikowy PUR 5-żył.0,3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO Przewód czujnikowy PUR 5-żył.10m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 10 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1518452
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO Przewód czujnikowy PUR 5-żył.10m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-5P-MS/2,0-186 SCO Przewód czujnikowy PUR 5-żył.2m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał styków
CuSn
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1518326
SAC-5P-MS/2,0-186 SCO Przewód czujnikowy PUR 5-żył.2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC-5P-MS/5,0-186/FS SCO Przewód czujnikowy PUR 5-żył.5m

Opis produktu

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5000 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1518449
SAC-5P-MS/5,0-186/FS SCO Przewód czujnikowy PUR 5-żył.5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU M12 5P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 8,5 mm

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
6.5 - 8.5 mm
Dopuszczalna średnica kabla
6.5 - 8.5 mm
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
48 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 0.75 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Średnica złącza wtykowego
20 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
5
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
5
Ekranowany
Tak
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Model
Żeński (gniazdo)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Porównaj
1507777
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU M12 5P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M12FSB-5SC-PG9 SH M12 5P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

złącze wtykowe, 5-biegunowy, ekranowany, Gniazdo proste M12, Kodowanie B, złącza sprężynowe, Elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, Zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
4 - 8 mm
Przekrój poprzeczny przewodu
0.5 mm2
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
5
Ekranowany
Tak
Materiał obudowy
Metal
Model
Żeński (gniazdo)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężysty
Porównaj
1513596
SACC-M12FSB-5SC-PG9 SH M12 5P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU M12 5P Wtyk męski prosty

Opis produktu

Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 8,5 mm

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
6.5 - 8.5 mm
Dopuszczalna średnica kabla
6.5 - 8.5 mm
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
48 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 0.75 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Średnica złącza wtykowego
20 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
5
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
5
Ekranowany
Tak
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Model
Męski (wtyk)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Porównaj
1507764
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU M12 5P Wtyk męski prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M12MSB-5SC-PG9 SH M12 5P Wtyk męski prosty

Opis produktu

złącze wtykowe, 5-biegunowy, ekranowany, Wtyki proste M12, Kodowanie B, złącza sprężynowe, Elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, Zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
4 - 8 mm
Przekrój poprzeczny przewodu
0.5 mm2
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
5
Ekranowany
Tak
Materiał obudowy
Metal
Model
Męski (wtyk)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężysty
Porównaj
1513570
SACC-M12MSB-5SC-PG9 SH M12 5P Wtyk męski prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 12 Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 12,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
12 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0809735
ZBF 12 Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBN 18 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
18 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2809128
ZBN 18 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar