SACB-4/3-L-5,0 PUR QO-0,34 Koncentrator sygnałówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833332.jpg.
SACB-4/3-L-5,0 PUR QO-0,34 Koncentrator sygnałów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1548448
Kod EAN: 
4046356142915
Symbol Sonepar: 
P00437577
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie

Dane techniczne

Długość
116 mm
Długość przewodu wstępnie zamontowanego
5 m
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
3
Liczba kanałów na złącze wtykowe
1
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
4
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
4 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
2 A
Maksymalny prąd całkowity
12 A
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przewodu konfekcjonowanego
0.34 mm2
Szerokość
58 mm
Wysokość
45 mm
Zakres napięcia pracy
30 - 30 V
Zakres temperatur pracy
-30 - 80 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
7.1 - 7.1 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Zielony
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Tak
Z separacją galwaniczną
Nie
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Nie dotyczy
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Nie dotyczy
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Z przewodem doprowadzającym w rozdzielaczu / dołączany przewód główny
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

QPROT 9/11 Zaślepka do PG9/PG11

Opis produktu

Zaślepka
Porównaj
1670235
QPROT 9/11 Zaślepka do PG9/PG11
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAC BIT QUICKON-W13 Narzędzie

Opis produktu

Narzędzie
Porównaj
1212033
SAC BIT QUICKON-W13 Narzędzie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SS-ZB 17,5 WH Tabliczka opisowa

Opis produktu

Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, wielkość pola opisowego: 17,5 × 9 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
0804963
SS-ZB 17,5 WH Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSD 20 SAC Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

Opis produktu

Wkrętak dynamometryczny, czarny

Dane techniczne

Długość całkowita
205 mm
Moment dokręcania
2 - 2 nm
Regulacja momentu obrotowego
2 - 2 Nm
Z izolacją
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212020
TSD 20 SAC Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSD-M 3NM Wkrętak dynamometryczny

Opis produktu

Wkrętak dynamometryczny, czarny

Dane techniczne

Długość całkowita
150 mm
Moment dokręcania
3 - 3 nm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z izolacją
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212225
TSD-M 3NM Wkrętak dynamometryczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSD-M SAC-BIT ADAPTER Wkłądka adaptująca

Opis produktu

Wkładka adaptująca, srebrny
Porównaj
1212600
TSD-M SAC-BIT ADAPTER Wkłądka adaptująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-EM (17,5X9) CUS Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 17,5 mm

Dane techniczne

Długość
8.95 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
16.9 mm
Wysokość
3.4 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0828238
UC-EM (17,5X9) CUS Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-EM (17,5X9) Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
8.95 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
16.9 mm
Wysokość
3.4 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
0827490
UC-EM (17,5X9) Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-EM (17,5X9) YE CUS Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 17,5 mm

Dane techniczne

Długość
8.95 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
16.9 mm
Wysokość
3.4 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0828239
UC-EM (17,5X9) YE CUS Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-EM (17,5X9) YE Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 17,5...

Dane techniczne

Długość
8.95 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
16.9 mm
Wysokość
3.4 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
0827494
UC-EM (17,5X9) YE Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-EM (17,5X9) CUS Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 17,5 mm

Dane techniczne

Długość
8.95 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
16.9 mm
Wysokość
3.33 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0801575
UCT-EM (17,5X9) CUS Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-EM (17,5x9) Szyld zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek:...

Dane techniczne

Długość
8.95 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
16.9 mm
Wysokość
3.33 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
0801491
UCT-EM (17,5x9) Szyld zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-EM (17,5X9) YE CUS Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 17,5 mm

Dane techniczne

Długość
8.95 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
16.9 mm
Wysokość
3.33 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0801576
UCT-EM (17,5X9) YE CUS Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-EM (17,5X9) YE Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych...

Dane techniczne

Długość
8.95 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
16.9 mm
Wysokość
3.33 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
0801492
UCT-EM (17,5X9) YE Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UTA 107 Adapter szynowy

Opis produktu

Adapter na szynę DIN, szerokość: 52 mm, wysokość: 107 mm, głębokość: 9,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Ilość modułów
0.052
Szerokość
52 mm
Wysokość
52 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Porównaj
2853983
UTA 107 Adapter szynowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar