To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMX jest wyzwalaczem wzrostowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iC40, iC40 XA, iCV40, iID40, iCV40 XA, iDPN Vigi, iSW-NA, iKQE, iC60 RCBO. Wyłączenie awaryjne za pomocą przycisku normalnie otwartego. Produkt powoduje zadziałanie urządzenia towarzyszącego po włączeniu zasilania przyciskiem awaryjnym. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu sterowania Uc wynosi 48VAC lub 48VDC. Na przedniej ściance znajduje się lampka kontrolna stanu mechanicznego, czerwona. Można go zamontować na szynie DIN w celu modułowej instalacji. Kolor produktu jest biały (RAL9003). Temperatura pracy wynosi od -25°C do + 50°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do +85°C. Produkt jest zgodny z normą IEC/EN 60947-5-1. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Rozłącznik z możliwością dobudowy wyzwalacza iSW-NA-40-3N 40A 3N-biegunowy ,o numerze A9S70740. Wyposażone we wskaźnik Visi-Safe potwierdzajacy otwarcie styków rozłącznika. Możliwość wyposażenia w napęd drzwiowy, styk pomocniczy czy podstawę wtykową
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
74.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Minimalne napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe
415 V
Prąd znamionowy
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
20 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Acti9 iSW-NA to modułowy i niezawodny rozłącznik. jest to prąd znamionowy 4P, prąd znamionowy wynosi 63A, a napięcie robocze 400VAC do 415VAC. k Visi-Safe potwierdzajacy otwarcie styków rozłącznika. Możliwość wyposażenia w napęd drzwiowy, styk pomocniczy czy podstawę wtykową. Wytrzymałość elektryczna...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
74.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Minimalne napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe
415 V
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
0.8 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Rozłącznik izolacyjny z możliwością rozbudowy o wyzwalacz wzrostowy i podnapięciowy iSW-NA-100-3N, o numerze A9S70790, prąd znamionowy 100A, 3N-biegun owy, stosowany do rozłączania izolacyjnego obwodów i części instalacji elektrycznych także w sytuacji, gdy konieczne jest zdalne wyzwolenie. enterWyposażone...
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
74.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Minimalne napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe
415 V
Prąd znamionowy
100 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
1.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
5 kA
Funkcja przełączająca
Wyłącznik
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Biały
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)