8WH91300MA00 3-13mm Zacik ekranowanySIEMENS

files/fotob/1119145.png.
8WH91300MA00  3-13mm Zacik ekranowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8WH91300MA00
Symbol Sonepar: 
P10162376
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ELEMENT ZACISKOWY, DO EKRANOWANEGO POŁ. NA SZYNACH, ŚREDNICA 3 - 14 MM Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też szybkozłącze: można stosować dowolne kombinacje technik przyłączeniowych. Wyposażenie opisowe i kontrolne jest standaryzowane i może być wykorzystywane na szeroką skalę. Przy użyciu zacisków szeregowych firmy SIEMENS można zrealizować wiele zastosowań w przemyśle oraz budownictwie użytkowym i mieszkaniowym. W ten sposób można znaleźć odpowiednią technikę przyłączeniową do każdego połączenia. Cechy zacisków szeregowych firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Trwała pewność styku. 2. Łatwość rozłączania połączeń elektrycznych kabli i przewodów. 3. Możliwość realizacji mnóstwa zastosowań. 4. Komfortowa i prosta technika montażu oraz przyłączeń. 5. Bogate i standaryzowane wyposażenie dodatkowe. 6. Niezawodne bezpieczeństwo podczas instalacji dzięki stosowanej standardowo ochronie przed dotykiem. 7. Optymalna technika gwarantująca bezpieczeństwo – tylko od firmy Siemens. &DPMD_ACC602_001_000_1001314&

Dane techniczne

Dopuszczalna średnica kabla
3 - 14 mm
Szerokość
17 mm
Szerokość / rozmiar rastra
17 mm
Wysokość
59.3 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8WH91400BA00 10x3mm2 odstęp 30mm Wspornik

Opis produktu

Wspornik, do montażu na szynie montażowej, do szyn zbiorczych 10x 3mm, odstęp 30mm

Dane techniczne

Szerokość
6.2 mm
Wysokość
30 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
8WH91400BA00
8WH91400BA00 10x3mm2 odstęp 30mm Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH91400DA00 Wspornik

Opis produktu

Wspornik z wkrętem mocującym, nadaje się zamiennie do szyny zbiorczej 3x 10mm lub 6x 6mm, szary

Dane techniczne

Szerokość
19.4 mm
Wysokość
30 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
8WH91400DA00
8WH91400DA00 Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH91400CA00 10x3mm2 odstęp 65mm Wspornik

Opis produktu

Wspornik, do montażu na szynie montażowej, do szyn zbiorczych 10x 3mm, odstęp 65mm

Dane techniczne

Szerokość
6.2 mm
Wysokość
30 mm
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
8WH91400CA00
8WH91400CA00 10x3mm2 odstęp 65mm Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH90302AB12 Szyna zbiorcza N

Opis produktu

Szyna zbiorcza N cynowana długość 1000mm,

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
135 A
Materiał
Inne
Model
10x3 mm
Wykończenie powierzchni
Cynowanie
Porównaj
8WH90302AB12
8WH90302AB12 Szyna zbiorcza N
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar