KJ20.1 2,5-35mm2 Zacisk szynowy CLAMPO+ochr.pLEGRAND

files/fotob/2269748.jpg.
KJ20.1 2,5-35mm2 Zacisk szynowy CLAMPO+ochr.p
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO CLAMPO GROUND
Nr Katalogowy: 
KJ20.1
Kod EAN: 
6418677163043
Symbol Sonepar: 
P00829720
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
17 mm
Szerokość
12.5 mm
Wysokość
23.5 mm
Typ połączenia
Inne

Produkty z serii

KNA5.120 1x16+19x6/2x16+19x6 Szyna+zac.N+PE 450V/750V CLA
Porównaj
LEGRAND
KNA5.120

KNA5.120 1x16+19x6/2x16+19x6 Szyna+zac.N+PE...

KNA5.120 1x16+19x6/2x16+19x6 Szyna+zac.N+PE 450V/750V CLA
KNA5.108 1x16+7x6/2x16+7x6 Szyna+zac.N+PE 450V/750V CLA
Porównaj
LEGRAND
KNA5.108

KNA5.108 1x16+7x6/2x16+7x6 Szyna+zac.N+PE...

KNA5.108 1x16+7x6/2x16+7x6 Szyna+zac.N+PE 450V/750V CLA
KN4.210 N:10x16/PE:10x16 Szyna+zac.N+PE 450V/750V CLA
Porównaj
LEGRAND
KN4.210

KN4.210 N:10x16/PE:10x16 Szyna+zac.N+PE 450V/750V...

KN4.210 N:10x16/PE:10x16 Szyna+zac.N+PE 450V/750V CLA
KNA4.120P 2x(4x16+16x6)mm2 Szyna+zac.PE 450V/750V CLAM
Porównaj
LEGRAND
KNA4.120P

KNA4.120P 2x(4x16+16x6)mm2 Szyna+zac.PE 450V/750V...

KNA4.120P 2x(4x16+16x6)mm2 Szyna+zac.PE 450V/750V CLAM
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar