HALOSTAR 20W G4 24V Żarówka halogenowaLEDVANCE

files/fotob/395000.jpg.
HALOSTAR 20W G4 24V Żarówka halogenowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOSTAR® 24 V
Nr Katalogowy: 
4058075177901
Kod EAN: 
4058075177901
Symbol Sonepar: 
P10009019
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe (24 V) żarówki halogenowe. Cechy produktu: Średnia trwałość: 2000 h. 100% ściemnialne. Wskaźnik oddawania barw Ra: 100. Trzonek: G4, GY6.35. Zalety produktu: Wtyki trzonka wykonane z hartowanej stali, co zabezpiecza je przed korozją. Osiowy żarnik zapewnia optymalne oświetlenie kierunkowe. Wysoki poziom iluminacji. Nie zawiera rtęci. Brylantowe oświetlenie akcentujące. Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie. Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1). Filtr UV. Obszary zastosowań: Oświetlenie kuchni. Oświetlenie luster. Oświetlenie do czytania. Oświetlenie awaryjne. Sklepy. Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania. Biura, budynki publiczne

Dane techniczne

Długość całkowita
33 mm
Moc źródła światła
20 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Strumień świetlny
320 lm
Temperatura barwowa
2900 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
21.2 kWh
Średnia trwałość znamionowa
1000 h
Średnica
10 mm
Trzonek
G4
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T3
Klasa efektywności energetycznej
C
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Do piekarników
Nie
Technika niskociśnieniowa
Tak
Technika podczerwieni (IRC)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar