IR100R PAR38 100W E27 230V czer. Promiennik podczerwieniPHILIPS

files/fotob/1913749.jpg.
IR100R PAR38 100W E27 230V czer. Promiennik podczerwieni
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INFRARED - PRZEMYSŁOWE
Nr Katalogowy: 
923801144209
Kod EAN: 
8711500600523
Symbol Sonepar: 
P00000245
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Promienniki podczerwieni firmy Philips są przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach, takich jak gospodarstwa rolne, łazienki czy kuchnie, oraz ich najbliższym otoczeniu. Zastosowanie twardego szkła wzmacnia całą konstrukcję. Ich niewielkie rozmiary i uniwersalny trzonek pozwalają na współpracę z każdym pasującym osprzętem. Stosowanie promienników to bardzo dobry sposób na generowanie ciepła. Promienniki Philips mogą bezpośrednio ogrzewać zwierzęta, ludzi i żywność bez efektów ubocznych w postaci przeciągów. Dzięki tym zaletom cieszą się ogromną popularnością wśród rolników, konsumentów i kucharzy na całym świecie. Promienniki Philips to najmocniejsze i jednocześnie najbardziej skuteczne lampy przeznaczone do takich zastosowań

Dane techniczne

Długość całkowita
136 mm
Moc źródła światła
100 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Zużycie energii przez 1000 godzin
100 kWh
Średnia trwałość znamionowa
5000 h
Średnica
121 mm
Średnica lampy
121 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Reflektor PAR
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Czerwony
Źródło światła
Żarówka
Rodzaj odbłyśnika
Flood
Reflektor PAR
38
Zastosowanie specjalne
Podczerwień
Kolor odbłyśnika
Srebro
Chłodna wiązka światła (ciepło odprowadzane do tyłu)
Nie
Lampa neodymowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

IR150CH R125 150W E27 250V przezr Promiennik podczerwieni
Porównaj
PHILIPS
923211943801

IR150CH R125 150W E27 250V przezr Promiennik...

IR150CH R125 150W E27 250V przezr Promiennik podczerwieni
BR125 IR 150W E27 230-250V Red Promiennik podczerwieni
Porównaj
PHILIPS
923211843801

BR125 IR 150W E27 230-250V Red Promiennik...

BR125 IR 150W E27 230-250V Red Promiennik podczerwieni
IR250CH R125 250W E27 250V przezr Promiennik podczerwieni
Porównaj
PHILIPS
923212143801

IR250CH R125 250W E27 250V przezr Promiennik...

IR250CH R125 250W E27 250V przezr Promiennik podczerwieni
IR250RH R125 250W E27 230V czer. Promiennik podczerwieni
Porównaj
PHILIPS
923212043801

IR250RH R125 250W E27 230V czer. Promiennik...

IR250RH R125 250W E27 230V czer. Promiennik podczerwieni
IR100C PAR38 100W E27 230V przezr Promiennik podczerwieni
Porównaj
PHILIPS
923801244209

IR100C PAR38 100W E27 230V przezr Promiennik...

IR100C PAR38 100W E27 230V przezr Promiennik podczerwieni
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar