PL-CN111AC-G2 1800-840 40 230V 12X1 Źródło PREVALED COIN 230VLEDVANCE

files/fotob/396827.jpg.
PL-CN111AC-G2 1800-840 40 230V 12X1 Źródło PREVALED COIN 230V
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
PREVALED© COIN 111 AC G2
Nr Katalogowy: 
4062172239431
Kod EAN: 
4062172239431
Symbol Sonepar: 
P10063015
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł LED z wbudowanym układem optycznym i radiatorem. Cechy produktu:
  • Integrated driver, heat sink and lens optics
  • Fits into most existing traditional R111 luminaires
  • Available with 24° or 40° beam angle
  • Versions with different luminous flux and different color temperatures available
  • Lifetime (L70/B50): 35,000 h
  • . Zalety produktu:
  • Easy and quick design-in for luminaire manufacturers
  • Turn-key solution for projects
  • 5 year guarantee
  • . Obszary zastosowań:
  • LED replacement for high intensity discharge lamps up to 35 W
  • Shop lighting
  • Shopping centers
  • Exhibition halls
  • Museums
  • Suitable for indoor applications
  • Dane techniczne

    Długość
    111 mm
    Liczba diod LED
    18
    Moc lampy
    17 - 17 W
    Napięcie lampy
    230 - 230 V
    Strumień świetlny
    1655 - 1655 lm
    Szerokość
    111 mm
    Temperatura barwowa
    3900 K
    Wysokość
    49.5 mm
    Średnia trwałość znamionowa
    35000 h
    Średnica
    110.7 mm
    Światłość
    2900 cd
    Model/kształt/forma
    Okrągły
    Kolor
    Biały
    Rodzaj napięcia
    AC
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Klasa efektywności energetycznej
    E
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Wymagany zewnętrzny sterownik
    Nie
    Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
    SDCM3
    Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
    E
    Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Do świetlnej sygnalizacji drogowej
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Model elastyczny
    Nie
    Do oświetlenia ogólnego
    Tak
    Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
    Neutralna 3300-5300 K
    Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
    RG1
    Do sygnalizacji kolejowej
    Nie
    Z obsługą IFTTT
    Tak
    Do różnego rodzaju znaków drogowych
    Nie

    Pliki do pobrania

    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar