9130i1500R-XL2U UPS 1500VA/1350WEATON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103006456-6591
Kod EAN: 
0790341052591
Symbol Sonepar: 
P00695254
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The Eaton 9130 Rackmount UPS delivers online power quality and scalable battery runtimes for rack servers, voice and data networks, storage systems and other IT equipment. With an efficiency rating of >95%, the 9130 UPS cuts energy costs while packing up to three kVA of power into only 2U of rack space. The 9130 UPS significantly extends battery service life with ABM technology and also has a bright LCD user interface to simplify monitoring

Dane techniczne

Ciężar
19 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
6 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
450 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
3 %
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
438 mm
Wyjściowa moc czynna
1350 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
86.5 mm
Zakres napięcia wejściowego
120 - 276 V
Zakres napięcia wyjściowego
200 - 240 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
SNMP
Tak
Zarządzanie przez sieć
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
Automatyczne wyłączanie
Tak
Złącze wejściowe
C14
Technologia USV
Online
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar